INGERSOLL-RAND Slagnycklar för luft


Filter
Kroppsstil: D-handtag , Erforderligt tryck: 90 psi , Typ: 6 "Utökad
StilModellHantera materialLuftintagStädHantera typHusets materialMax. VridmomentMin. SlangstorlekTotal längdPris (ex moms)
A
3955B2TI
-1 / 2 "NPTStandardD-handtagtitan5000 fot.lb.3 / 4 "16.5 "108 280 SEK
B
216B
-1 / 4 "NPTStandard-Aluminium200 fot.lb.3 / 8 "7 5 / 7 "4 524 SEK
C
236
-1 / 4 "NPTStandard-Aluminium450 fot.lb.3 / 8 "7.125 "2 809 SEK
D
295A
-1 / 2 "NPTStandard-Aluminium1475 fot.lb.1 / 2 "10.5 "15 962 SEK
E
261-3
-3 / 8 "NPT3 "Utökad-Aluminium1200 fot.lb.1 / 2 "11 4 / 5 "10 835 SEK
F
285B-6
-1 / 2 "NPT6 "UtökadD-handtagAluminium1475 fot.lb.1 / 2 "20 "13 428 SEK
G
2850MAX-6
Aluminium---Aluminium / komposit2100 fot.lb.3 / 4 "13 7 / 64 "15 575 SEK
H
2135PTIMAX
Komposit1 / 4 "NPTStandardPistolhandtagtitan780 fot.lb.3 / 8 "7 1 / 3 "6 796 SEK
I
259
Metall3 / 8 "NPTStandardPistolhandtagMetall1050 fot.lb.3 / 8 "8 3 / 5 "8 165 SEK
J
232TGSL
Gummi1 / 4 "NPTStandard--625 fot.lb.3 / 8 "7 2 / 7 "6 585 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?