Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEVITON AFTR2-GY Uttag, Dekorator Duplex, 5-20R, 20 A, 125V AC, Grå, 2 Poler, Skruvterminaler | CR9HRK 792U78

LEVITON AFTR2-GY-uttag, Decorator Duplex, 5-20R, 20 A, 125V AC, Grå, 2 poler, skruvterminaler

Finns i lager
Artikel: CR9HRK Modell: AFTR2-GYKorsreferens: 792U78

Få det Maj 8, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

933SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1728
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
LEVITON 15379-C Flänskärl, Enkel, 5-20R, 20 A, 125 VAC, Vit, 2 poler, Skruvterminaler | CR9GYY 792RZ7 15379-CFlänsad behållare629SEK
LEVITON GFWR1-E GFI-uttag, Decorator Duplex, 5-15R, 15 A, 125 VAC, Svart, 2 poler, skruvterminaler | CR9HLM 792UK1 GFWR1-Ebehållare616SEK
LEVITON GFTR1-E GFI-uttag, Decorator Duplex, 5-15R, 15 A, 125 VAC, Svart, 2 poler, skruvterminaler | CR9HLN 792UG8 GFTR1-Ebehållare579SEK
LEVITON GFNL1-E GFI-uttag, dekorationsduplex, 5-15R, 15 A, 125 VAC, Svart, 2 poler, skruvterminaler | CR9HLP 792UA8 GFNL1-Ebehållare982SEK
LEVITON GFNT1-E GFI-uttag, Decorator Duplex, 5-15R, 15 A, 125 VAC, Svart, 2 poler, skruvterminaler | CR9HLQ 792UD8 GFNT1-Ebehållare423SEK
LEVITON GFWT1-E GFI-uttag, Decorator Duplex, 5-15R, 15 A, 125 VAC, Svart, 2 poler, skruvterminaler | CR9HLU 792UK5 GFWT1-Ebehållare634SEK
LEVITON GFNT1 GFI-uttag, Decorator Duplex, 5-15R, 15 A, 125 VAC, Brun, 2 Poler, Skruvterminaler | CR9HLW 792UD7 GFNT1behållare579SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEVITON AFTR2-GY-uttag, Decorator Duplex, 5-20R, 20 A, 125V AC, Grå, 2 poler, skruvterminaler
933SEK /enhet