LIBERTY PUMPER ELV250 Sump Pump Hiss 1/3 Hk 5.2 Amp 115v | AC3VME 2WML9

LIBERTY PUMPS ELV250 Sump Pump Elevator 1/3 Hp 5.2 Amp 115v

Finns i lager
Artikel: AC3VME Modell: ELV250Korsreferens: 2WML9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

57 609 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSump Pump
Larmet100 db
Amps5.2
BasmaterialGjutjärn
Bearing TypeBoll
Ledningslängd10ft.
Diameter9 39 / 64 "
Urladdning NPT1-1 / 2 tum.
DutyKontinuerlig
GPM för vatten @ 10 ft. av Head37
GPM för vatten @ 15 ft. av Head26
GPM för vatten @ 20 ft. av Head11
GPM för vatten @ 5 ft. av Head45
Höjd10.5 "
FastigheterGjutjärn
Husets materialGjutjärn
HP1/3
Pumphjulsmaterialpolypropylen
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 2 "
Max. Huvud22 ft.
Max. Flytande temp.140 grader F
Max. Temp.140 F
Min. Sump Pit Dia.14 In.
Motorvarvtal3450
motortypPSC
Nätsladdslängd25ft.
RPM3450
AxelmaterialRostfritt stål
AxeltätningKol, keramik, bunka
Byt typSensor
Termisk skyddJa
Toppmaterialpolypropylen
TypHiss
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.418
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)45.47
Fartygets bredd (cm)28.19
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Sensorkabellängd (15 fot)

Produktvarianter

ProduktModellMax. HuvudAmpsGPM för vatten @ 10 ft. av HeadSpänningGPM för vatten @ 15 ft. av HeadGPM för vatten @ 20 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadHöjdPris
LIBERTY PUMPER ELV280 Sump Pump Hiss 1/2 Hk 10 Amp 115v | AC3VMF 2WMN1 ELV28037 ft.8.55511548396513 "58 493 kr
LIBERTY PUMPAR ELV280HV Sump Pump Hiss 1/2 Hp 5 Amp 230v | AC3VMG 2WMN2 ELV280HV37 ft.4.65523048396513 "55 842 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIBERTY PUMPS ELV250 Sump Pump Elevator 1/3 Hp 5.2 Amp 115v
57 609 kr /enhet