A Basmaterial: Gjutjärn , Lagertyp: Boll , Sladdlängd: 10ft. , Diameter: 9 39 / 64 " , Plikt: Kontinuerlig , GPM vatten @ 25 Ft. av huvudet: 29 , GPM vatten @ 30 Ft. av huvudet: 18 , Bostad: Gjutjärn , Husmaterial: Gjutjärn , Impeller Material: polypropylen , Max. Dia. Fasta ämnen: 1 / 2 " , Max. Vätsketemperatur: 140 grader F , Max. Temp.: 140 F , Motorvarvtal: 3450 , Motortyp: PSC , Nätsladds längd: 25ft. , RPM: 3450 , Skaftmaterial: Rostfritt stål , Axeltätning: Kol, keramik, bunka , Switch Typ: Sensor , Termiskt skydd: Ja , Toppmaterial: polypropylen , Typ: Hiss