FRIHETSPUMPAR P372LE51 / A2 Avloppssystem 1/2 hk | AE7KJC 5YU15

LIBERTY PUMPS P372LE51/A2 Avloppssystem 1/2 Hk

Finns i lager
Artikel: AE7KJC Modell: P372LE51/A2Korsreferens: 5YU15

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 541 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSimplex avloppssystem
Amps12
Handfatskapacitet41 gal.
Handfathöjd30 "
Handfatmaterialpolyeten
KabelanslutningIntegrerad sladdtätning
Ledningslängd10ft.
Sladdstorlek16 Mätare, 3 ledare
Omslagsmaterialpolypropylen
GPM för vatten @ 10 ft. av Head118
GPM för vatten @ 15 ft. av Head92
GPM för vatten @ 20 ft. av Head55
GPM för vatten @ 25 ft. av Head0
GPM för vatten @ 5 ft. av Head140
HP1/2
Hz60
Inlopp4"
Max. Dia. Torrsubstanser2"
Max. Flytande temp.140 grader F
Max. Temp.140 grader F
Maximal huvud24 ft.
Motorvarvtal1725
Classic Outlet2"
Fas1
RPM1725
VäxlaAutomatisk Piggyback mekanisk flottör
TypUnder klass
vind2"
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 30.6
Fartygets höjd (cm)85.09
Fartygets längd (cm)58.42
Fartygets bredd (cm)66.04
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Handfat Dia. (21 ")
    • GPM @ 11.5 ft Totalt huvud (100)
    • GPM @ 17 ft Totalt huvud (68)
    • GPM för vatten @ 22 ft of Head (25)
    • IAPMO godkänd (bassäng)
    • NEMA startkod (F)

Produktvarianter

ProduktModellPris
FRIHETSPUMPAR P382LE51 / A2 Avloppssystem 1/2 hk | AE7KJF 5YU18 P382LE51 / A221 559 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIBERTY PUMPS P372LE51/A2 Avloppssystem 1/2 Hk
22 541 kr /enhet