LIBERTY PUMPS P382LE41 Avloppspaket 4/10 Hp 115v 12amps | AC3VMQ 2WMP2

LIBERTY PUMPS P382LE41 Avloppspaket 4/10 Hk 115v 12amp

Finns i lager
Artikel: AC3VMQ Modell: P382LE41Korsreferens: 2WMP2

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 794 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSimplex avloppssystem
Amps12
Handfatskapacitet41 gal.
Handfathöjd24 "
Handfatmaterialpolyeten
KabelanslutningGummikanaltätning
Ledningslängd10ft.
Sladdstorlek16 Mätare, 3 ledare
OmslagsmaterialStrukturellt skum
GPM för vatten @ 10 ft. av Head99
GPM för vatten @ 15 ft. av Head65
GPM för vatten @ 20 ft. av Head9
GPM för vatten @ 5 ft. av Head122
HP4/10
Hz60
Inlopp4"
Max. Dia. Torrsubstanser2"
Max. Flytande temp.140 grader F
Max. Temp.140 grader F
Maximal huvud21 ft.
Motorvarvtal1750
Classic Outlet2"
Fas1
RPM1750
VäxlaVidvinkel Piggy-Back
TypUnder klass
vind2"
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 30.84
Fartygets höjd (cm)68.58
Fartygets längd (cm)72.39
Fartygets bredd (cm)66.04
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Handfat Dia. (24 ")
    • GPM @ 11.5 ft Totalt huvud (94)
    • GPM @ 17 ft Totalt huvud (30)
    • IAPMO godkänd (Nej)
    • NEMA startkod (G)

Produktvarianter

ProduktModellRPMGPM för vatten @ 10 ft. av HeadGPM för vatten @ 15 ft. av HeadGPM för vatten @ 20 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadHPMaximal huvudMotorvarvtalPris
LIBERTY PUMPS P382LE51 Avloppspaket 1/2 hk 115v 12amps | AC3VMR 2WMP3 P382LE51172511892551401/224 ft.172514 139 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIBERTY PUMPS P382LE41 Avloppspaket 4/10 Hk 115v 12amp
12 794 kr /enhet