LIBERTY PUMPS Avloppspaket


Filter
Förstärkare: 12 , Sladdlängd: 10ft. , Sladdstorlek: 16 Mätare, 3 ledare , Omslagsmaterial: Strukturellt skum , Hz: 60 , Inlopp: 4" , Max. Dia. Fasta ämnen: 2" , Max. Vätsketemperatur: 140 grader F , Max. Temp.: 140 grader F , Utlopp: 2" , Fas: 1 , Typ: Under klass , Spänning: 115
StilModellRPMGPM för vatten @ 10 ft. av HeadGPM för vatten @ 15 ft. av HeadGPM för vatten @ 20 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadHPMaximal huvudMotorvarvtalPris (ex moms)
A
P382LE51
172511892551401/224 ft.172514 139 SEK
A
P382LE41
1750996591224/1021 ft.175012 794 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?