LIBERTY PUMPS P382LE51 Avloppspaket 1/2 hk 115v 12amps | AC3VMR 2WMP3

LIBERTY PUMPS P382LE51 Avloppspaket 1/2 Hk 115v 12amp

Finns i lager
Artikel: AC3VMR Modell: P382LE51Korsreferens: 2WMP3

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 139 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSimplex avloppssystem
Amps12
Handfatskapacitet41 gal.
Handfathöjd24 "
Handfatmaterialpolyeten
KabelanslutningGummikanaltätning
Ledningslängd10ft.
Sladdstorlek16 Mätare, 3 ledare
OmslagsmaterialStrukturellt skum
GPM för vatten @ 10 ft. av Head118
GPM för vatten @ 15 ft. av Head92
GPM för vatten @ 20 ft. av Head55
GPM för vatten @ 5 ft. av Head140
HP1/2
Hz60
Inlopp4"
Max. Dia. Torrsubstanser2"
Max. Flytande temp.140 grader F
Max. Temp.140 grader F
Maximal huvud24 ft.
Motorvarvtal1725
Classic Outlet2"
Fas1
RPM1725
VäxlaVidvinkel Piggy-Back
TypUnder klass
vind2"
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 29.48
Fartygets höjd (cm)68.58
Fartygets längd (cm)72.39
Fartygets bredd (cm)64.77
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Handfat Dia. (24 ")
    • GPM @ 11.5 ft Totalt huvud (100)
    • GPM @ 17 ft Totalt huvud (68)
    • GPM för vatten @ 22 ft of Head (30)
    • IAPMO godkänd (Nej)
    • NEMA startkod (F)

Produktvarianter

ProduktModellRPMGPM för vatten @ 10 ft. av HeadGPM för vatten @ 15 ft. av HeadGPM för vatten @ 20 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadHPMaximal huvudMotorvarvtalPris
LIBERTY PUMPS P382LE41 Avloppspaket 4/10 Hp 115v 12amps | AC3VMQ 2WMP2 P382LE411750996591224/1021 ft.175012 794 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIBERTY PUMPS P382LE51 Avloppspaket 1/2 Hk 115v 12amp
14 139 kr /enhet