LYFTPRODUKTER LPT-045-36 Saxlyftbord, standard, 4500 kg kapacitet, 43 tum maximal höjd | CE8YXE

LIFT PRODUCTS LPT-045-36 Saxlyftbord, standard, 4500 pund kapacitet, 43 tum maximal höjd

Finns i lager
Artikel: CE8YXE Modell: LPT-045-36

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

69 690 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
Basstorlek24 "x 48"
Kapacitet4500 Ibs
Max. Höjd43 "
Maximal plattformsstorlek48 "x 72"
Min. Höjd7.25 "
Vertikal resa36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 375.75
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBasstorlekKapacitetMax. HöjdMaximal plattformsstorlekVertikal resaPris
LYFTPRODUKTER LPT-020-24 Saxlyftbord, Standard, 2000 kg kapacitet, 31 tum maximal höjd | CE8YWR LPT-020-2424 "x 36"2000 Ibs31 "48 "x 60"24 "67 196 kr
LYFTPRODUKTER LPT-025-24 Saxlyftbord, standard, 2500 kg kapacitet, 31 tum maximal höjd | CE8YWT LPT-025-2424 "x 36"2500 Ibs31 "48 "x 60"24 "67 620 kr
LYFTPRODUKTER LPT-030-24 Saxlyftbord, Standard, 3000 kg kapacitet, 31 tum maximal höjd | CE8YWU LPT-030-2424 "x 36"3000 Ibs31 "48 "x 60"24 "71 681 kr
LYFTPRODUKTER LPT-035-24 Saxlyftbord, standard, 3500 kg kapacitet, 31 tum maximal höjd | CE8YWV LPT-035-2424 "x 36"3500 Ibs31 "48 "x 60"24 "72 167 kr
LYFTPRODUKTER LPT-040-24 Saxlyftbord, Standard, 4000 kg kapacitet, 31 tum maximal höjd | CE8YWW LPT-040-2424 "x 36"4000 Ibs31 "48 "x 60"24 "72 653 kr
LYFTPRODUKTER LPT-050-24 Saxlyftbord, Standard, 5000 kg kapacitet, 31 tum maximal höjd | CE8YWX LPT-050-2424 "x 36"5000 Ibs31 "48 "x 60"24 "75 288 kr
LIFTPRODUKTER LPT-060-24 Saxlyftbord, standard, 6000 kg kapacitet, 31 tum maximal höjd | CE8YWY LPT-060-2424 "x 36"6000 Ibs31 "48 "x 60"24 "78 299 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIFT PRODUCTS LPT-045-36 Saxlyftbord, standard, 4500 pund kapacitet, 43 tum maximal höjd
69 690 kr /enhet