LYFTPRODUKTER LPTTL-30-90-48 Lyft- och tiltbord, 3000 kg kapacitet, 65.3 tum max. Höjd, 90 Deg. Lutning | CE8ZEG

LIFT PRODUCTS LPTTL-30-90-48 Lyft- och tiltbord, 3000 pund kapacitet, 65.3 tum Max. Höjd, 90 grader. Luta

Artikel: CE8ZEG Modell: LPTTL-30-90-48
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
Basstorlek25 "x 64"
Kapacitet3000 Ibs
Max. Höjd65.3 "
Maximal plattformsstorlek48 "x 64"
Min. Höjd17 "
Motor HP1.5
Vinklande vinkel90 grader

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBasstorlekKapacitetLyfthastighetMax. HöjdMaximal plattformsstorlekPris
LYFTPRODUKTER LPTTL-20-45-36 Lyft- och tiltbord, 2000 kg kapacitet, 53 tum maximal höjd, 45 grader. Lutning | CE8ZDM LPTTL-20-45-3624 "x 48"2000 Ibs12 sekunder53 "48 "x 60"-
RFQ
LYFTPRODUKTER LPTTL-20-45-48 Lyft- och tiltbord, 2000 kg kapacitet, 65 tum maximal höjd, 45 grader. Lutning | CE8ZDN LPTTL-20-45-4825 "x 64"2000 Ibs25 sekunder65 "48 "x 64"-
RFQ
LYFTPRODUKTER LPTTL-40-45-36 Lyft- och tiltbord, 4000 kg kapacitet, 53 tum maximal höjd, 45 grader. Lutning | CE8ZDP LPTTL-40-45-3624 "x 48"4000 Ibs19 sekunder53 "48 "x 60"-
RFQ
LYFTPRODUKTER LPTTL-40-45-48 Lyft- och lutningsbord, 4000 kg kapacitet, 65 tum maximal höjd, 45 grader. Lutning | CE8ZDQ LPTTL-40-45-4825 "x 64"4000 Ibs28 sekunder65 "48 "x 64"-
RFQ
LYFTPRODUKTER LPTTL-50-45-36 Lyft- och tiltbord, 5000 kg kapacitet, 53.3 tum maximal höjd, 45 grader. Lutning | CE8ZDR LPTTL-50-45-3624 "x 48"5000 Ibs25 sekunder53.3 "48 "x 60"-
RFQ
LYFTPRODUKTER LPTTL-50-45-48 Lyft- och tiltbord, 5000 kg kapacitet, 65.3 tum maximal höjd, 45 grader. Lutning | CE8ZDT LPTTL-50-45-4825 "x 64"5000 Ibs42 sekunder65.3 "48 "x 64"-
RFQ
LYFTPRODUKTER LPTTL-20-60-36 Lyft- och lutningsbord, 2000 kg kapacitet, 53 tum max. Höjd, 60 Deg. Lutning | CE8ZDX LPTTL-20-60-3624 "x 48"2000 Ibs-53 "48 "x 60"-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIFT PRODUCTS LPTTL-30-90-48 Lyft- och tiltbord, 3000 pund kapacitet, 65.3 tum Max. Höjd, 90 grader. Luta