LINCOLN 4491 Enkelverkande oljepumpsluft 6 Gpm | AB4EJV 1XGN6

LINCOLN 4491 Enkelverkande oljepump Luft 6 Gpm

Finns i lager
Artikel: AB4EJV Modell: 4491Korsreferens: 1XGN6

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 296 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkelverkande oljepump
Luftintag1 / 4-18 "
Luftmotorstorlek3 In.
Förbrukning @ 100 PSI7 cfm
Behållarstorlek250 till 275 gal.
Inloppstråd för vätska (in.)2 "Bung
Vätskeutloppsgänga (in.)1/2
Max. Luftinlopp (PSI)150
Max. Produktion6.0 gpm
Min. Luftintagstryck40
Uns per stroke4
Utloppstryck max. (PSI)525
Utloppsstorlek3.5 "
Pumpförhållande3.5:1
TypFlygdriven
Arbetsflöde Max. (GPM)6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)120.65
Fartygets bredd (cm)18.29
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Pump för flera uttag (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekPris
LINCOLN 4475 Enkelverkande oljepumpsluft 3.1 Gpm | AB4EKC 1XGP4 447516 till 55 gal.8 738 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LINCOLN 4491 Enkelverkande oljepump Luft 6 Gpm
11 296 kr /enhet