LIQUATITE CEA-13x100 BLK Conduit Liquid Tight 1 tum 100 fot | AA7UXY 16P985

LIQUATITE CEA-13x100 BLK Conduit Liquid Tight 1 tum 100 fot

Finns i lager
Artikel: AA7UXY Modell: CEA-13x100 BLKKorsreferens: 16P985

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 574 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel vätsketät ledning
Böj Radius3"
FärgSvart
Ledningsstorlek1"
KärnmaterialGalvaniserat stål
Inuti Dia.1.041 "
Jacka MaterialFlamskydd, låg rök och toxicitet Generering av termoplastisk polyuretan
Längd100ft.
Utanför Dia.1.29 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 176 grader F.
TypIcke-UL

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.85
Fartygets höjd (cm)64.14
Fartygets längd (cm)62.23
Fartygets bredd (cm)20.96
HS-kod8307106000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Core innehåller strängförpackning mellan de spiralformade konvolutterna i handelsstorlekar 3/8 "Through 2". Sura gaser elimineras praktiskt taget som förbränningsprodukter. Denna produkt är idealiskt lämpad för installation i begränsade eller slutna områden där konstruktion

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusLedningsstorlekInuti Dia.LängdUtanför Dia.Pris
LIQUATITE CEA-12x50 BLK Rörledning vätsketätt 3/4 tum 50 fot | AA7UXU 16P981 CEA-12x50 BLK2.5 "3 / 4 "0.820 "50ft.1.03 "2 891 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIQUATITE CEA-13x100 BLK Conduit Liquid Tight 1 tum 100 fot
23 574 kr /enhet