LISLE LS/77070 Harmonic Balancer Socket, 24 mm Storlek

Artikel: CD8HGE Modell: LS/77070
401SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSocket

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Lisle 24 mm harmonisk balanseringshylsa är ett robust slaguttag med en massa som är mer än tre gånger massan av ett standarduttag. Detta gör det möjligt att rikta mer energi för att ta bort bultar.

Funktioner:

  • Detta harmoniska balanseringsuttag har värmebehandlad legerat stålkonstruktion för ökad seghet och slitstyrka.
  • Den kan användas på GM LS-motorer som har en 24 mm hexagonal remskivadämpningsbult eller 24 mm bultar av Jaguar- eller Land Rover-motorer.

Kompatibla tillbehör:

  • Lisle 24 mm harmonisk balanseringsuttag är kompatibel med märkets 1/2 tums enheter.

Vanliga frågor och svar:

F. På vilket sätt vrider du på bulten på en harmonisk balansör för att ta bort den?

A. Bulten ska vridas moturs. Glöm inte att använda ett stift eller svänghjulsblock för att förhindra att motorn roterar moturs, vilket kan orsaka motorskador.

F. Vilken storlek bult behöver jag för att ta bort en harmonisk balanserare?

A. En 50 mm bult skulle vara perfekt för att ta bort en harmonisk balanserare.

F. Kan du återanvända en harmonisk balanseringsbult?

A. Så länge bulten inte är överdragen kan den enkelt återanvändas.

Produktvarianter

ProduktModellPris
LISLE LS / 77060 Harmonic Balancer Socket, 17 mm Storlek | CD8HGD LS / 77060358SEK
RFQ
LISLE LS / 77080 Harmonic Balancer Socket, 19 mm Storlek | CD8HGF LS / 77080379SEK
RFQ
LISLE LS / 77100 Harmonic Balancer Socket, 21 mm Storlek | CD8HGG LS / 77100379SEK
RFQ
LISLE LS / 77110 Harmonic Balancer Socket, 22 mm Storlek | CD8HGH LS / 77110379SEK
RFQ
LISLE LS / 77120 Harmonic Balancer Socket, 27 mm Storlek | CD8HGJ LS / 77120401SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LISLE LS/77070 Harmonic Balancer Socket, 24 mm Storlek
401SEK /enhet