Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LITHONIA BELYSNING OLLWU LED P1 40K MVOLT DDB M6 Dekorativ Vägglampa, 4000K, 947 Lm, 14 W Armatur Watt, 120 Till 277 VAC, Typ Iii, Led | CR9PZX 420V85

LITHONIA LIGHTING OLLWU LED P1 40K MVOLT DDB M6 dekorativ vägglampa, 4000K, 947 Lm, 14 W armaturwatt, 120 till 277 VAC, Typ Iii, LED

Finns i lager
Artikel: CR9PZX Modell: OLLWU LED P1 40K MVOLT DDB M6Korsreferens: 420V85
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
2 824 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvagt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3545
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
LITHONIA LIGHTING KAXW LED P1 50K R3 MVOLT DDBXD Wall Pack, 5000K, 3, 607 lm, 29 W Armatur Watt, 120 till 277 VAC, Typ III, 400W HPS/MH, LED | CR9QFD 53XH35 KAXW LED P1 50K R3 MVOLT DDBXDVäggpaket7 756 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITHONIA LIGHTING OLLWU LED P1 40K MVOLT DDB M6 dekorativ vägglampa, 4000K, 947 Lm, 14 W armaturwatt, 120 till 277 VAC, Typ Iii, LED
2 824 kr /enhet