Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LITTLE GIANT PUMPS 578603 Chemical Transfer Pump, 1/25 Hk, 115V | AC2YGV 2P039

LITTLE GIANT PUMPS 578603 Kemisk överföringspump, 1/25 hk, 115V

Finns i lager
Artikel: AC2YGV Modell: 578603Korsreferens: 2P039
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
5 354 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖverför pump
Amps1.3
Bearing TypeThrust
LagerThrust
Kapacitet8.5 gpm
Ledningslängd6 ft.
Snörtyp3-ledare SJO
DesignaGravity-feed, kräver att pumpinloppet är lägre än vätskenivån
Ansvarsfrihet1/2 "MNPT
Fulllastförstärkare1.40
PackningFKM
PackningsmaterialFKM
GPM @ 1 Ft. av Head8.3
GPM på 1 fot8.3
GPM på 15 fot1.7
GPM på 3 fot7.6
GPM på 6 fot7.1
GPM på 9 fot5.9
GPM för vatten @ 15 ft. av Head1.7
GPM för vatten @ 3 ft. av Head7.6
GPM för vatten @ 6 ft. av Head7.1
GPM för vatten @ 9 ft. av Head5.9
Höjd5.5 "
FastigheterPPS
Husets materialPPS
HP1/25
Hz50/60
PumphjulPPS
PumphjulsmaterialGlasfylld polypropensulfid med kolbussning
Inlopp1/2 "MNPT
Längd7.9 "
Vätsketemperatur200 Deg. F
Max. Huvud16.2 Ft.
Max. Specifik gravitation1.1
Max. Viskositet100 XNUMX SSU
MotorhöljeOPFC
motortypSP
MonteringHorisontell
Classic Outlet1 / 2 MPT
PSI7
RPM3100
Stänga av16.2 ft.
Temp (F) @ 0 PSIG200
Temp (F) @ 10 PSIG200
Temp (F) @ 20 PSIG150
Temp (F) @ 30 PSIG150
Typmed bas
Spänning115V
Watt94W
Bredd3.9 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.835
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)19.3
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Pumphuvud 24WL99 / 578697

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 578603 Kemisk överföringspump, 1/25 hk, 115V
5 354 kr /enhet