Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LITTLE GIANT PUMPS 505176 Pump Sump 1/6 HP | AC2YNF 2P352 / 5MSP-18

LITTLE GIANT PUMPS 505176 Pumpsump 1/6 hk

Finns i lager
Artikel: AC2YNF Modell: 505176Korsreferens: 2P352 / 5MSP-18
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
1 574 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygspump
AmpsAC 5
BasmaterialNylon
Ledningslängd18ft.
Diameter6.125 "
Urladdning NPT1"
GPM @ 1 Ft. av Head20
GPM för vatten @ 10 ft. av Head17
GPM för vatten @ 15 ft. av Head14
GPM för vatten @ 20 ft. av Head9
GPM för vatten @ 25 ft. av Head4
GPM för vatten @ 5 ft. av Head18
Höjd7.75 "
FastigheterAluminium
Husets materialAluminium
HP1/6
PumphjulsmaterialNylon
Längd6 1 / 16 "
Max. Flytande temp.120 grader F
Maximal huvud26 ft.
MotorhusmaterialOljefylld gjuten aluminium
AxelmaterialViton
AxeltätningViton
Byt typManuell
ToppmaterialGjuta aluminium
Spänning115
Bredd4 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.735
Fartygets höjd (cm)18.54
Fartygets längd (cm)23.88
Fartygets bredd (cm)22.61
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellArtikelAmpsLedningslängdLängdMaximal huvudAxelmaterialByt typBreddPris
LITTLE GIANT PUMPS 505400 Utility Pump 1/6 HP 1 Inch FNPT Aluminium | AC6RAD 35Z923 / 5-ASP-FS 505400Dränkbar verktygspumpAC 510ft.6.125 "26.3 ft.Rostfritt stålFlyta4 5 / 16 "2 517 kr
LITTLE GIANT PUMPS 505300 Pump, 1/6 HP, 115V, Piggyback Membran, 3m sladd | AF8DEW 24WP21 / 5-ASP 505300Pump-10ft.-----2 669 kr
LITTLE GIANT PUMPS 505350 Pump.1/6 HP 115V 1 tum FNPT | AF8DFA 24WR34 / 5-ASP-LL 505350Pump518ft.7 45 / 64 "--På ryggen4 19 / 64 "2 975 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 505176 Pumpsump 1/6 hk
1 574 kr /enhet