Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LITTLE GIANT PUMPS 505300 Pump, 1/6 HP, 115V, Piggyback Membran, 3m sladd | AF8DEW 24WP21 / 5-ASP

LITTLE GIANT PUMPS 505300 Pump, 1/6 HP, 115V, Piggyback membran, 3 m sladd

Finns i lager
Artikel: AF8DEW Modell: 505300Korsref: 24WP21 / 5-ASP
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
2 669 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPump
Ledningslängd10ft.
Urladdning NPT1 "F
GPM för vatten @ 10 ft. av Head1000
GPM för vatten @ 20 ft. av Head520
GPM för vatten @ 5 ft. av Head1100
HP1/6
Hz60
Max. Flytande temp.120 grader F
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.95
Fartygets höjd (cm)22.35
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)17.27
HS-kod8413919080

Produktvarianter

ProduktModellArtikelAmpsLedningslängdLängdMaximal huvudAxelmaterialByt typBreddPris
LITTLE GIANT PUMPS 505176 Pump Sump 1/6 HP | AC2YNF 2P352 / 5MSP-18 505176VerktygspumpAC 518ft.6 1 / 16 "26 ft.VitonManuell4 5 / 16 "1 574 kr
LITTLE GIANT PUMPS 505400 Utility Pump 1/6 HP 1 Inch FNPT Aluminium | AC6RAD 35Z923 / 5-ASP-FS 505400Dränkbar verktygspumpAC 510ft.6.125 "26.3 ft.Rostfritt stålFlyta4 5 / 16 "2 517 kr
LITTLE GIANT PUMPS 505350 Pump.1/6 HP 115V 1 tum FNPT | AF8DFA 24WR34 / 5-ASP-LL 505350Pump518ft.7 45 / 64 "--På ryggen4 19 / 64 "2 975 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 505300 Pump, 1/6 HP, 115V, Piggyback membran, 3 m sladd
2 669 kr /enhet