Byråns efterlevnad: cCSAus , Basmaterial: Nylon , Lagertyp: Bronze , Sladdstorlek: 18/3 , Sladdtyp: SJTW , Diameter: 6.125 " , Plikt: Kontinuerlig , Funktion: Avlägsnande av vatten , GPM vatten @ 25 Ft. av huvudet: 4 , Handtag: Ja , Bostad: Aluminium , Husmaterial: Aluminium , HP: 1/6 , Hz: 60 , Impeller Material: Nylon , Isoleringsklass: B , Max. Dia. Fasta ämnen: 1 / 8 " , Max. Vätsketemperatur: 120 grader F , Motorkapsling: TENV , Motorvarvtal: 3300 , Motortyp: Skuggad pol , Fas: 1 , RPM: 3300 , Axeltätning: Viton , Termiskt skydd: Automat , Toppmaterial: Gjuta aluminium , Typ: Centrifugal , Spänning: 115 , Garanti: 1 år