LITTLE GIANT PUMPS 505350 Pump.1/6 HP 115V 1 tum FNPT | AF8DFA 24WR34 / 5-ASP-LL

LITTLE GIANT PUMPS 505350 Pump.1/6 HP 115V 1 tum FNPT

Finns i lager
Artikel: AF8DFA Modell: 505350Korsreferens: 24WR34 / 5-ASP-LL

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 975 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPump
Amps5
Ledningslängd18ft.
Urladdning NPT1 "FNPT
GPM @ 1 Ft. av Head1200
GPM för vatten @ 10 ft. av Head1000
GPM för vatten @ 15 ft. av Head840
GPM för vatten @ 20 ft. av Head8.7
GPM för vatten @ 5 ft. av Head1100
Höjd7.75 "
FastigheterAluminium
Husets materialAluminium
HP1/6
Hz60
Längd7 45 / 64 "
Byt typPå ryggen
Spänning115
Bredd4 19 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.5125
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8413919080

Produktvarianter

ProduktModellArtikelAmpsLedningslängdLängdMaximal huvudAxelmaterialByt typBreddPris
LITTLE GIANT PUMPS 505176 Pump Sump 1/6 HP | AC2YNF 2P352 / 5MSP-18 505176VerktygspumpAC 518ft.6 1 / 16 "26 ft.VitonManuell4 5 / 16 "1 948 kr
LITTLE GIANT PUMPS 505400 Utility Pump 1/6 HP 1 Inch FNPT Aluminium | AC6RAD 35Z923 / 5-ASP-FS 505400Dränkbar verktygspumpAC 510ft.6.125 "26.3 ft.Rostfritt stålFlyta4 5 / 16 "2 517 kr
LITTLE GIANT PUMPS 505300 Pump, 1/6 HP, 115V, Piggyback Membran, 3m sladd | AF8DEW 24WP21 / 5-ASP 505300Pump-10ft.-----2 669 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 505350 Pump.1/6 HP 115V 1 tum FNPT
2 975 kr /enhet