LITTLE GIANT PUMPS 620223 Dränkbar avloppspump 1 Hp 13.3a | AE3MKA 5EAF5 / WS100HAM-12-20

LITTLE GIANT PUMPS 620223 Dränkbar avloppspump 1 hk 13.3a

Finns i lager
Artikel: AE3MKA Modell: 620223Korsreferens: 5EAF5 / WS100HAM-12-20

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 984 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDränkbar avloppspump
Byråns efterlevnadcCSAus listad
Amps13.3
BasmaterialGjutjärn
Bearing TypeBoll
Ledningslängd20ft.
Diameter12.25 "
Urladdning NPT2"
DutyKontinuerlig
GPM för vatten @ 10 ft. av Head164
GPM för vatten @ 15 ft. av Head156
GPM för vatten @ 20 ft. av Head150
GPM för vatten @ 25 ft. av Head142
GPM för vatten @ 30 ft. av Head136
GPM för vatten @ 40 ft. av Head120
GPM för vatten @ 5 ft. av Head168
GPM för vatten @ 50 ft. av Head104
GPM för vatten @ 60 ft. av Head84
GPM för vatten @ 70 ft. av Head60
GPM för vatten @ 80 ft. av Head32
Höjd13.75 "
FastigheterGjutjärn
Husets materialGjutjärn
HP1
PumphjulsmaterialGjutjärn
Max. Dia. Torrsubstanser3 / 4 "
Max. Huvud90 ft.
Max. Flytande temp.140 grader F
Max. Temp.140 grader F
Mekanisk tätningKol / keramik
Motorvarvtal3450
motortypOlja fylld
DriftstypAutomat
Fas1
RPM3450
AxelmaterialRostfritt stål
AxeltätningRostfritt stål
Byt typTether
Termisk skyddTermisk skydd
ToppmaterialGjutjärn
Spänning208-230V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 30.8
Fartygets höjd (cm)51.05
Fartygets längd (cm)31.24
Fartygets bredd (cm)24.89
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDMX

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 620223 Dränkbar avloppspump 1 hk 13.3a
17 984 kr /enhet