Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOOS MS20664C3 Enskaftkula 303 SE / 304 Storlek 3/32 | AA8ATV 16X625

LOOS MS20664C3 Single Shank Ball 303 SE/304 Storlek 3/32

Finns i lager
Artikel: AA8ATV Modell: MS20664C3Korsreferens: 16X625

Få det Maj 16, Torsdag
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
21SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkel skaftboll
Efter Swage Dia.1 / 4 "
Kabelstorlek3 / 32 "
Material303SE / 304 rostfritt stål
Total längd25 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0004
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKabelstorlekTotal längdPris
LOOS 664-C1.5 Enkelskaftkula 303 SE / 304 Storlek 3/64 | AA8ATT 16X623 664-C1.53 / 64 "17 / 64 "16SEK
LOOS MS20664C2 Enskaftkula 303 SE / 304 Storlek 1/16 | AA8ATU 16X624 MS20664C21 / 16 "17 / 64 "14SEK
LOOS MS20664C4 Kula med enkel skaft 303 SE / 304 Storlek 1/8 | AA8ATW 16X626 MS20664C41 / 8 "1 / 2 "25SEK
LOOS MS20664C5 Enskaftkula 303 SE / 304 Storlek 5/32 | AA8ATX 16X627 MS20664C55 / 32 "5 / 8 "37SEK
LOOS MS20664C6 Enskaftkula 303 SE / 304 Storlek 3/16 | AA8ATY 16X628 MS20664C63 / 16 "47 / 64 "48SEK
LOOS MS20664C7 Kula med enskaft 303 SE / 304 Storlek 7/32 | AA8ATZ 16X629 MS20664C77 / 32 "27 / 32 "132SEK
LOOS MS20664C8 Enskaftkula 303 SE / 304 Storlek 1/4 | AA8AUA 16X630 MS20664C81 / 4 "31 / 32 "136SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOOS MS20664C3 Single Shank Ball 303 SE/304 Storlek 3/32
21SEK /enhet