Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOOS MS21260S3LH Låsstift Kort Vänster 304 Rostfritt stål Storlek 3/32 | AA8AXT 16X716

LOOS MS21260S3LH Låsstift Kort Vänsterhand 304 Rostfritt stål Storlek 3/32

Finns i lager
Artikel: AA8AXT Modell: MS21260S3LHKorsreferens: 16X716
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
149SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåstapp, kort
Efter Swage Dia.3 / 16 "
Kabelstorlek3 / 32 "
Material304 Stainless Steel
TrådYttre
TrådriktningVänster hand
gäng~~POS=TRUNC1 / 2 "
Tråd storlek10-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318155030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKabelstorlekTrådriktninggäng~~POS=TRUNCTråd storlekPris
LOOS MS21260S2RH Låsbult kort höger 304 rostfritt stål storlek 1/16 | AA8AXM 16X711 MS21260S2RH1 / 16 "Höger hand3 / 8 "6-40122SEK
LOOS MS21260S2LH Låsstift Kort Vänster 304 Rostfritt stål Storlek 1/16 | AA8AXN 16X712 MS21260S2LH1 / 16 "Vänster hand3 / 8 "6-40127SEK
LOOS MS21260S3RH Låsstift Kort Höger 304 Rostfritt stål Storlek 3/32 | AA8AXR 16X715 MS21260S3RH3 / 32 "Höger hand1 / 2 "10-32149SEK
LOOS MS21260S4RH Låsbult kort höger 304 rostfritt stål storlek 1/8 | AA8AXW 16X719 MS21260S4RH1 / 8 "Höger hand9 / 16 "1 / 4-28166SEK
LOOS MS21260S4LH Låsbult Kort Vänster 304 Ss Storlek 1/8 | AA8AXX 16X720 MS21260S4LH1 / 8 "Vänster hand9 / 16 "1 / 4-28166SEK
LOOS MS21260S5RH Låsbult Kort Höger 304 Rostfritt stål Storlek 5/32 | AA8AYA 16X723 MS21260S5RH5 / 32 "Höger hand5 / 8 "1 / 4-28176SEK
LOOS MS21260S5LH Låsstift Kort Vänster 304 Rostfritt stål Storlek 5/32 | AA8AYB 16X724 MS21260S5LH5 / 32 "Vänster hand5 / 8 "1 / 4-28176SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOOS MS21260S3LH Låsstift Kort Vänsterhand 304 Rostfritt stål Storlek 3/32
149SEK /enhet