Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY 68514410129 Käftkopplingsnav, L035 kopplingsstorlek, 0.550 tum navlängd | AJ2XCC

LOVEJOY 68514410129 Käftkopplingsnav, L035 kopplingsstorlek, 0.550 tum navlängd

Finns i lager
Artikel: AJ2XCC Modell: 68514410129
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
66SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelL Typ nav
# av käkar2
BorrstorlekNA
HåltypFastämne
FärgMetallisk
KopplingsstorlekL035
KopplingstypL
Dimension G0.28 "
Dimension SL0.13 "
Dimension T6-32
Elastomer medlemSOX (NBR) Gummi
HP-betyg @ 100 varv / min0.006hp
HP-betyg @ 1200 varv / min0.07hp
HP-betyg @ 1800 varv / min0.1hp
HP-betyg @ 3600 varv / min0.22 hk
Navets längd0.55 "
Navstil1
kilspårUtan Keyway
Längd genom borrning0.27 "
MaterialSintrad järn
Max. Borra0.375 "
Max. Hastighet31000 rpm
Min. Borra0.125 "
Tröghetsmoment WR203 Lbs.In.Sq.
Nominellt moment3.5 tum. -Lbs.
Antal käftar2
Utanför Dia.0.63 "
Total längd0.81 "
Klassad HP vid 1,200 XNUMX varv / min0.07 hk
Klassad HP vid 1,800 XNUMX varv / min0.1 hk
Klassad HP vid 100 XNUMX varv / min0.006 hk
System för mätningImperial
Tråd Dia.# 6-32
Trådar per tum# 6-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekLängd genom borrningMax. BorraNavets längdUtanför Dia.MaterialNominellt momentKopplingstypPris
LOVEJOY 68514410218 Käftkopplingsnav, L050 kopplingsstorlek, 1.100 7 tums navlängd | AM10218TLV 050 / LXNUMX HUB SOLID N/LBL 68514410218L0500.62 "0.625 "1.1 "1.08 "Sintrad järn26.3 tum. -Lbs.L66SEK
RFQ
LOVEJOY 68514411094 Käftkopplingsnav, L095 kopplingsstorlek, 1.52 tums navlängd | CF3JFU 68514411094L0951"1.125 "1.52 "2.11 "Sintrad järn194 tum. -Lbs.L413SEK
RFQ
LOVEJOY 68514476172 Käftkopplingsnav, L225 kopplingsstorlek, 3.180 tum navlängd | CF3JJY 68514476172L2252.18 "2.625 "3.18 "5"Stål2340 tum. -Lbs.L7 402 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514410129 Käftkopplingsnav, L035 kopplingsstorlek, 0.550 tum navlängd
66SEK /enhet