LOVEJOY 68514410218 Käftkopplingsnav, L050 kopplingsstorlek, 1.100 7 tums navlängd | AM10218TLV 050 / LXNUMX HUB SOLID N/LBL

LOVEJOY 68514410218 Käftkopplingsnav, L050 kopplingsstorlek, 1.100 tum navlängd

Artikel: AM7TLV Modell: 68514410218Cross Ref: 10218 / L050 HUB SOLID N/LBL
66SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelL Typ nav
# av käkar2
BorrstorlekNA
HåltypFastämne
FärgMetallisk
KopplingsstorlekL050
KopplingstypL
Dimension G0.48 "
Dimension SL0.31 "
Dimension T1 / 4-20
Elastomer medlemSOX (NBR) Gummi
HP-betyg @ 100 varv / min0.042hp
HP-betyg @ 1200 varv / min0.5hp
HP-betyg @ 1800 varv / min0.75hp
HP-betyg @ 3600 varv / min1.51 hk
Navets längd1.1 "
Navstil1
kilspårUtan Keyway
Längd genom borrning0.62 "
MaterialSintrad järn
Max. Borra0.625 "
Max. Hastighet18000 rpm
Min. Borra0.25 "
Tröghetsmoment WR20.054 Lbs.In.Sq.
Nominellt moment26.3 tum. -Lbs.
Antal käftar2
Utanför Dia.1.08 "
Total längd1.71 "
Klassad HP vid 1,200 XNUMX varv / min0.5 hk
Klassad HP vid 1,800 XNUMX varv / min0.75 hk
Klassad HP vid 100 XNUMX varv / min0.042 hk
System för mätningImperial
Tråd Dia.1/4 "-20
Trådar per tum1/4 "-20

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekLängd genom borrningMax. BorraNavets längdUtanför Dia.MaterialNominellt momentKopplingstypPris
LOVEJOY 68514410129 Käftkopplingsnav, L035 kopplingsstorlek, 0.550 tum navlängd | AJ2XCC 68514410129L0350.27 "0.375 "0.55 "0.63 "Sintrad järn3.5 tum. -Lbs.L66SEK
LOVEJOY 68514411094 Käftkopplingsnav, L095 kopplingsstorlek, 1.52 tums navlängd | CF3JFU 68514411094L0951"1.125 "1.52 "2.11 "Sintrad järn194 tum. -Lbs.L413SEK
RFQ
LOVEJOY 68514476172 Käftkopplingsnav, L225 kopplingsstorlek, 3.180 tum navlängd | CF3JJY 68514476172L2252.18 "2.625 "3.18 "5"Stål2340 tum. -Lbs.L7 402 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514410218 Käftkopplingsnav, L050 kopplingsstorlek, 1.100 tum navlängd
66SEK /enhet