LOVEJOY 68514411094 Käftkopplingsnav, L095 kopplingsstorlek, 1.52 tums navlängd | CF3JFU

LOVEJOY 68514411094 Käftkopplingsnav, L095 kopplingsstorlek, 1.52 tum navlängd

Artikel: CF3JFU Modell: 68514411094
413SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelL Typ nav
# av käkar3
BorrstorlekNA
HåltypFastämne
FärgMetallisk
KopplingsstorlekL095
KopplingstypL
Dimension G0.52 "
Dimension SL0.44 "
Dimension T5 / 16-18
Elastomer medlemSOX (NBR) Gummi
HP-betyg @ 100 varv / min0.31hp
HP-betyg @ 1200 varv / min3.72hp
HP-betyg @ 1800 varv / min5.5hp
HP-betyg @ 3600 varv / min11.16 hk
Navets längd1.52 "
Navstil1
kilspårUtan Keyway
Längd genom borrning1"
MaterialSintrad järn
Max. Borra1.125 "
Max. Hastighet9000 rpm
Min. Borra0.438 "
Tröghetsmoment WR20.89 Lbs.In.Sq.
Nominellt moment194 tum. -Lbs.
Antal käftar3
Utanför Dia.2.11 "
Total längd2.51 "
Klassad HP vid 1,200 XNUMX varv / min3.72 hk
Klassad HP vid 1,800 XNUMX varv / min5.5 hk
Klassad HP vid 100 XNUMX varv / min0.31 hk
System för mätningImperial
Tråd Dia.5/16 "-18
Trådar per tum5/16 "-18

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekLängd genom borrningMax. BorraNavets längdUtanför Dia.MaterialNominellt momentKopplingstypPris
LOVEJOY 68514410129 Käftkopplingsnav, L035 kopplingsstorlek, 0.550 tum navlängd | AJ2XCC 68514410129L0350.27 "0.375 "0.55 "0.63 "Sintrad järn3.5 tum. -Lbs.L66SEK
LOVEJOY 68514410218 Käftkopplingsnav, L050 kopplingsstorlek, 1.100 7 tums navlängd | AM10218TLV 050 / LXNUMX HUB SOLID N/LBL 68514410218L0500.62 "0.625 "1.1 "1.08 "Sintrad järn26.3 tum. -Lbs.L66SEK
RFQ
LOVEJOY 68514476172 Käftkopplingsnav, L225 kopplingsstorlek, 3.180 tum navlängd | CF3JJY 68514476172L2252.18 "2.625 "3.18 "5"Stål2340 tum. -Lbs.L7 402 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514411094 Käftkopplingsnav, L095 kopplingsstorlek, 1.52 tum navlängd
413SEK /enhet