Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY 68514410424 Käftkopplingsnav, L070 kopplingsstorlek, 5/8 tums hålstorlek, 1.36 tum OD | AE2ETP 10424

LOVEJOY 68514410424 Käftkopplingsnav, L070 kopplingsstorlek, 5/8 tums hålstorlek, 1.36 tum OD

Finns i lager
Artikel: AE2ETP Modell: 68514410424Korsreferens: 10424
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
145SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelL Typ nav
# av käkar2
Borrstorlek5 / 8 "
HåltypUttråkad
FärgMetallisk
KopplingsstorlekL070
KopplingstypL
Dimension G0.48 "
Dimension SL0.38 "
Dimension T1 / 4-20
Elastomer medlemSOX (NBR) Gummi
HP-betyg @ 100 varv / min0.07hp
HP-betyg @ 1200 varv / min0.84hp
HP-betyg @ 1800 varv / min1.23hp
HP-betyg @ 3600 varv / min2.52 hk
Navets längd1.23 "
Navstil1
kilspårmed Keyway
Keyway Djup3 / 16 "x 3 / 32"
Nyckelstorlek3 / 16 "x 3 / 32"
Nyckelbredd3 / 16 "x 3 / 32"
Längd genom borrning0.75 "
MaterialSintrad järn
Max. Borra0.75 "
Max. Hastighet14000 rpm
Min. Borra0.25 "
Nominellt moment43.2 tum. -Lbs.
Antal käftar2
Utanför Dia.1.36 "
Total längd1.98 "
Klassad HP vid 1,200 XNUMX varv / min0.84 hk
Klassad HP vid 1,800 XNUMX varv / min1.23 hk
Klassad HP vid 100 XNUMX varv / min0.07 hk
System för mätningImperial
Tråd Dia.1/4 "-20
Trådar per tum1/4 "-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)17.53
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8483908010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Designad för standard axel-till-axel-anslutning; kräver inte smörjning och kan hålla emot smuts, sand, fett, olja & fukt
    • Rak käft för glidsäker drift, enkel installation och underhåll
    • Har en felsäker design, kommer att fortsätta att köra även om elastomer misslyckas

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekLängd genom borrningUtanför Dia.Navets längdMaterialKopplingstypPris
LOVEJOY 68514428875 Käftkopplingsnav, L075 kopplingsstorlek, 7/16 tums hålstorlek, 1.75 tum OD | AA8TMA 28875 68514428875L0757 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.75 "1.32 "Sintrad järnL139SEK
LOVEJOY 68514412105 Käftkopplingsnav, L150 kopplingsstorlek, 7/8 tums hålstorlek, 3.75 tum OD | AA8TQP 12105 68514412105L1507 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Sintrad järnL1 126 kr
LOVEJOY 68514412109 Käftkopplingsnav, L150 kopplingsstorlek, 1-1/8 tums hålstorlek, 3.75 tum OD | AA8TQQ 12109 68514412109L1501 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Sintrad järnL1 152 kr
LOVEJOY 68514412111 Käftkopplingsnav, L150 kopplingsstorlek, 1-1/4 tums hålstorlek, 3.75 tum OD | AA8TQR 12111 68514412111L1501 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Sintrad järnL1 152 kr
LOVEJOY 68514412113 Käftkopplingsnav, L150 kopplingsstorlek, 1-3/8 tums hålstorlek, 3.75 tum OD | AA8TQT 12113 68514412113L1501 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Sintrad järnL1 288 kr
LOVEJOY 68514412115 Käftkopplingsnav, L150 kopplingsstorlek, 1-1/2 tums hålstorlek, 3.75 tum OD | AA8TQU 12115 68514412115L1501 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Sintrad järnL1 179 kr
LOVEJOY 68514412117 Käftkopplingsnav, L150 kopplingsstorlek, 1-5/8 tums hålstorlek, 3.75 tum OD | AA8TQV 12117 68514412117L1501 5 / 8 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Sintrad järnL1 252 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514410424 Käftkopplingsnav, L070 kopplingsstorlek, 5/8 tums hålstorlek, 1.36 tum OD
145SEK /enhet