LOVEJOY 68514426053 C Type Hub C276, 1-1/2 Inch Bore Size, 3/8 x 3/16 Inch Keyway | AM4VFC 26053

LOVEJOY 68514426053 C Typ Hub C276, 1-1/2 tums hålstorlek, 3/8 x 3/16 tums kilspår

Artikel: AM4VFC Modell: 68514426053Korsreferens: 26053
3 566 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelC Typ nav
# av käkar3
Borrstorlek1 1 / 2 "
HåltypUttråkad
FärgGrå/metallic
KopplingsstorlekC276
KopplingstypC
Dimension CD6.53 "
Mått CL0.12 "
Dimension G1.63 "
Dimension HD5"
Dimension SL1.56 "
Avstånd mellan spindel och navyta (mått CL)0.12 "
Elastomer medlemSOX (NBR) Gummi
HP-betyg @ 100 varv / min7.5hp
HP-betyg @ 1200 varv / min90hp
HP-betyg @ 1800 varv / min135hp
HP-betyg @ 3600 varv / min270 hk
Navets längd4.75 "
Navstil3
kilspårmed Keyway
Keyway Djup3 / 8 "x 3 / 16"
Nyckelstorlek3 / 8 "x 3 / 16"
Nyckelbredd3 / 8 "x 3 / 16"
Längd genom borrning3.12 "
MaterialGjutjärn
Max. Borra2.875 "
Max. Hastighet4200 RPM
Min. Borra0.875 "
Tröghetsmoment WR2188 Lbs.In.Sq.
Nominellt moment4716 tum. -Lbs.
Antal käftar3
Utanför Dia.6.18 "
Klassad HP vid 1,200 XNUMX varv / min90 hk
Klassad HP vid 1,800 XNUMX varv / min135 hk
Klassad HP vid 100 XNUMX varv / min7.5 hk
System för mätningImperial
Tråd1 / 2-13
Tråd Dia.1/2 "-13
Trådar per tum1/2 "-13

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekTrådLängd genom borrningUtanför Dia.NavstilMaterialPris
LOVEJOY 68514444014 C Typ Hub C280, 2-3/8 tums hålstorlek, 5/8 x 5/16 tum nyckelspår | AJ2XBH 68514444014C2802 3 / 8 "5 / 8 "x 5 / 16"1 / 2-133.12 "7.5 "-Gjutjärn4 023 kr
LOVEJOY 68514426052 C Typ Hub C276, 1-3/8 tums hålstorlek, 5/16 x 5/32 tum nyckelspår | AJ2XJZ 68514426052C2761 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1 / 2-133.12 "6.18 "-Gjutjärn3 768 kr
LOVEJOY 68514444545 C typnav C2955, 3-1/2 tums hålstorlek, 7/8 x 7/16 tum nyckelspår | AJ2XNK 68514444545C29553 1 / 2 "7 / 8 "x 7 / 16"5 / 8-114.25 "9.12 "3Gjutjärn7 758 kr
LOVEJOY 68514454549 C typnav C2955, 2-5/8 tums hålstorlek, 5/8 x 5/16 tum nyckelspår | AJ2XNR 68514454549C29552 5 / 8 "5 / 8 "x 5 / 16"5 / 8-114.25 "9.12 "3Gjutjärn7 774 kr
LOVEJOY 68514426036 C Typ Hub C226, 1-1/8 tums hålstorlek, 1/4 x 1/8 tum nyckelspår | AK7KPK 26036 68514426036C2261 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 2-132.75 "5.15 "-Gjutjärn2 907 kr
RFQ
LOVEJOY 68514426040 C Typ Hub C226, 1-1/2 tums hålstorlek, 3/8 x 3/16 tum nyckelspår | AK7KPL 26040 68514426040C2261 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1 / 2-132.75 "5.15 "-Gjutjärn2 993 kr
RFQ
LOVEJOY 68514426045 C Typ Hub C226, 2-1/8 tums hålstorlek, 1/2 x 1/4 tum nyckelspår | AK7KPM 26045 68514426045C2262 1 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"1 / 2-132.75 "5.15 "-Gjutjärn3 144 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514426053 C Typ Hub C276, 1-1/2 tums hålstorlek, 3/8 x 3/16 tums kilspår
3 566 kr /enhet