LOVEJOY 68514439007 Kopplingsnav, trekantigt, med kilspår, 1-1/4 tums hål, segjärn | AL3AHQ 39007 / 40 DLT HUB 1-1/4

LOVEJOY 68514439007 Kopplingsnav, triangulärt, med kilspår, 1-1/4 tums hål, segjärn

Artikel: AL3AHQ Modell: 68514439007Cross Ref: 39007 / 40 DLT HUB 1-1/4
2 427 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDelta Hub
Borrstorlek1-1 / 4 "
HåltypFärdig borrning
FärgMetallisk
KopplingstypFlex-länk
Dimension BC2.12 "
Dimension HD2.56 "
Dimension P1.498 till 1.5 "
Dimension Q0.09 "
Dimension TH (axiellt lock / skruvtapp)1 / 4-20 x 0.62
HP-betyg @ 100 varv / min1.2hp
HP-betyg @ 1150 varv / min13.8hp
HP-betyg @ 1750 varv / min21hp
NavstilDelta
Nyckelstorlek1 / 4 "x 1 / 8"
Längd genom borrning1.34 "
MaterialDuktilt järn
Max. Borra1.375 "
Max. Kontinuerligt vridmoment750 tum. Lbs.
Min. Borra0.438 "
Topp överbelastningsmoment1125 tum. Lbs.
Nominell HP vid 3,500 XNUMX rpm (standardmotor)42 hk
Nominell HP vid 875 XNUMX rpm (standardmotor)10.5 hk
Ställ in gängstorlek (mått T)1 / 4-20
Storlek40

Produktvarianter

ProduktModellBorrstorlekNyckelstorlekMaterialLängd genom borrningDimension BCDimension HDDimension PDimension QPris
LOVEJOY 68514439002 Deltaflex Delta-nav med kilspår, traingular, borrning 5/8 tum | AK3MVT 39002 / 40 DLT HUB 5/8 685144390025 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"Duktilt järn1.34 "2.12 "2.56 "1.498 till 1.5 "0.09 "2 427 kr
RFQ
LOVEJOY 68514439052 Kopplingsnav, trekantigt, med kilspår, 1-7/8 tums hål, segjärn | AK4ADG 39052 / 50 DLT HUB 1-7/8 685144390521-7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"Duktilt järn1.68 "3.08 "3.56 "1.998 till 2 "0.09 "3 531 kr
RFQ
LOVEJOY 68514439004 Kopplingsnav, trekantigt, med kilspår, 7/8 tums hål, segjärn | AK4ALC 39004 / 40 DLT HUB 7/8 685144390047 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"Duktilt järn1.34 "2.12 "2.56 "1.498 till 1.5 "0.09 "2 427 kr
RFQ
LOVEJOY 68514439006 Kopplingsnav, trekantigt, med kilspår, 1-1/8 tums hål, segjärn | AK4AMH 39006 / 40 DHT HUB 1-1/8 685144390061-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"Duktilt järn1.34 "2.12 "2.56 "1.498 till 1.5 "0.09 "2 427 kr
RFQ
LOVEJOY 68514439101 Kopplingsnav, trekantigt, med kilspår, 2 tums hål, segjärn | AK8ZTF 39101 / 60 DLT HUB 2 685144391012"1 / 2 "x 1 / 4"Duktilt järn2.03 "3.88 "4.5 "2.623 till 2.625 "0.12 "4 965 kr
RFQ
LOVEJOY 68514439008 Kopplingsnav, trekantigt, med kilspår, 1.375 tums hål, segjärn | AL2LXU 39008 / 40 DLT HUB 1-3/8 685144390081-3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"Duktilt järn1.34 "2.12 "2.56 "1.498 till 1.5 "0.09 "2 427 kr
RFQ
LOVEJOY 68514439097 Kopplingsnav, trekantigt, med kilspår, 1.5 tums hål, segjärn | AL2PYD 39097 / 60 DLT HUB 1-1/2 685144390971-1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"Duktilt järn2.03 "3.88 "4.5 "2.623 till 2.625 "0.12 "4 965 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514439007 Kopplingsnav, triangulärt, med kilspår, 1-1/4 tums hål, segjärn
2 427 kr /enhet