Lovejoy 68514441906 käftkopplingsnav används i transportörer, pumpar och HVAC-system för att ansluta två axlar för att överföra vridmoment mellan axlarna samtidigt som det tillåter felinriktning, minskar vibrationer och dämpar stötar.
Funktioner:
- Lovejoy L110 käftkopplingsnav kan länka samman två roterande axlar samtidigt som det tar emot vinklade och parallella axelfelställningar och förhindrar metall-till-metall-kontakt, vilket ger elektrisk isolering.
- Den har järnsintrad konstruktion för maximal styrka och effektiv kraftöverföring även i högtemperaturapplikationer.
- En komplett enhet inkluderar två nav och en käftkopplingsspindel (tillgänglig separat).
Vanliga frågor och svar:
F. Är detta käftkopplingsnav korrosionsbeständigt?
A. Alla metalldelar är belagda med rostskyddsmedel för utmärkt rost- och korrosionsbeständighet.
F. Vad är en axiell förskjutning?
A. En axiell förskjutning anger att ändarna på varje axel eller axel inte möts. De är parallella med varandra och när de är helt utdragna kommer ändarna inte ihop. Denna typ av felinriktning är också känd som "ändfloat" eftersom ändarna inte ansluter och verkar vara i flytande tillstånd.
F. Vad är käkkopplingsspindlar?
A. Käftkopplingsspindlar dämpar stötar mellan kopplingsnav och tar emot en liten mängd vinklade, parallella och axiella snedställningar. De arbetar tillsammans med käftkopplingsnaven för att överföra kraft i de flesta industrimaskiner.
F. Vilken typ av hål har denna Lovejoy-koppling L110-nav?
A. Den har ett färdigt hål med ett kilspår för att minimera vibrationer och hjälper till att bibehålla stabiliteten hos de anslutna delarna.
F. Tål denna Lovejoy-koppling L110-navet olja och kemikalier?
A. Ja, alla L-typ nav har en elastomerdel gjord av SOX (NBR) gummi för hållbarhet och motståndskraft mot olja och kemisk nedbrytning.