LOVEJOY 68514444219 Axelkoppling, med kilspår, storlek 1-3/8 x 1-7/16 tum, stål | AK3WZY 44219 / U150 CPLG 1-3/8 X 1-7/16 KW BE

LOVEJOY 68514444219 Axelkoppling, med kilspår, storlek 1-3/8 x 1-7/16 tum, stål

Artikel: AK3WZY Modell: 68514444219Cross Ref: 44219/U150 CPLG 1-3/8 X 1-7/16 KW BE
17 020 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxel och koppling
Axial snedställning (Δ Ka)0.04 "
Borrstorlek1 3/8 x 1 7/16 "
HåltypFärdig borrning
FärgGrå/metallic
Dimension HD2.98 "
HP-betyg @ 100 varv / min3.02hp
NavstorlekU150R
NavstilRegular
Nyckelstorlek5/16 x 5/32 och 3/8 x 3/16"
Längd genom borrning1.88 "
MaterialStål
Max. Borra1.5 "
Max. Parallell feljustering (in.)0.041 "
Max. Hastighet3000 rpm
Max. Vridmoment1890 tum. Lbs.
Min. Borra0.75 "
Driftstemp. Räckvidd-40 grader F.
Total längd6.28 "
Pinplats (dimension SL)0.81 "
Ställ in gängstorlek (mått T)3 / 8-16
TypSkaft-till-skaft
Upprullningsvinkel vid max. Vridmoment3 grader
Upprullningsvinkel vid nominellt vridmoment0.85 grader

Produktvarianter

ProduktModellMax. BorraAxial snedställning (Δ Ka)BorrstorlekMax. Parallell feljustering (in.)Max. HastighetMax. VridmomentMin. BorraTotal längdPris
LOVEJOY 68514426105 Axelkoppling, med kilspår, storlek 3/4 x 3/4 tum, stål | AK3WMF 26105 / U100R CPLG 3/4 X 3/4 KW BE 685144261051"0.04 "3/4 x 3/4 "0.03 "6000 rpm565 tum. Lbs.0.438 "4.12 "8 847 kr
RFQ
LOVEJOY 68514413351 Axelkoppling, med kilspår, storlek 3/4 x 3/4 tum, stål | AK3WZR 13351 / U75R CPLG 3/4 X 3/4 KW BE 685144133510.75 "0.04 "3/4 x 3/4 "0.028 "20000 RPM175 tum. Lbs.0.375 "3.31 "5 667 kr
RFQ
LOVEJOY 68514413255 Axelkoppling, med kilspår, storlek 5/8 x 5/8 tum, stål | AK3WZV 13255 / U62R CPLG 5/8 X 5/8 KW BE 685144132550.625 "0.035 "5/8 x 5/8 "0.019 "20000 RPM126 tum. Lbs.0.313 "2.72 "5 353 kr
RFQ
LOVEJOY 68514426099 Axelkoppling, med kilspår, storlek 5/8 x 5/8 tum, stål | AK3XAB 26099 / U75R CPLG 5/8 X 5/8 KW BE 685144260990.75 "0.04 "5/8 x 5/8 "0.028 "20000 RPM175 tum. Lbs.0.375 "3.31 "5 667 kr
RFQ
LOVEJOY 68514413541 Fläns-till-axelkoppling, med kilspår, storlek 1-1/4 x 1-1/4 tum | AK6ZVT 13541 / U125R CPLG 1-1/4 X 1-1/4 KW BE 685144135411.25 "0.04 "1 1/4 x 1 1/4 "0.044 "6000 rpm755 tum. Lbs.0.625 "4.88 "9 920 kr
RFQ
LOVEJOY 68514448325 Axelkoppling, med kilspår, storlek 3/4 x 3/4 tum, stål | AL2XVY 48325 / U125 CPLG 3/4 X 3/4 KW BE 685144483251.25 "0.04 "3/4 x 3/4 "0.044 "6000 rpm755 tum. Lbs.0.625 "4.88 "9 920 kr
RFQ
LOVEJOY 68514444307 Axelkoppling, storlek 1/2 x 5/8 tum, stål | AL2ZZN 44307 / U62 CPLG 1/2 X 5/8 W/KW BE 685144443070.625 "0.035 "1/2 x 5/8 "0.019 "20000 RPM126 tum. Lbs.0.313 "2.72 "5 353 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514444219 Axelkoppling, med kilspår, storlek 1-3/8 x 1-7/16 tum, stål
17 020 kr /enhet