LOVEJOY 68514445197 Cylinderiskt nav, hålstorlek 0.59 tum | AK6ZYL 45197 / LF28 HUB CYL .59 RSB

LOVEJOY 68514445197 Cylinderiskt nav, hålstorlek 0.59 tum

Artikel: AK6ZYL Modell: 68514445197Cross Ref: 45197 / LF28 HUB CYL ,59 RSB
4 744 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylindrisk nav
BorrstorlekOborad
HåltypGrovt lagerhål
FärgMetallisk
KopplingsstorlekLF28
KopplingstypVridande
Dimension HD3.35 "
Dynamisk vridstyvhet106200 In.Lbs./Rad
NavstilCylindrisk
Längd genom borrning2.16 "
Max. Vinkeljustering2 grader
Max. Borra2.13 "
Max. Parallell feljustering (in.)0.08 "
Max. Hastighet5000 rpm
Max. Vridmoment10600 tum. Lbs.
Min. Borra0.63 "
Nominellt moment3700 tum. Lbs.
Normalt temperaturintervall-40 grader F.
Grov lagerhålstorlek0.59 "
Strand hårdhet60A
Statisk vinkelstyvhet150 In.Lbs./Deg.
Statisk axiell styvhet3140 kg / tum
Statisk radiell styvhet8000 kg / tum
TrådM14
Upprullningsvinkel vid max. Vridmoment7.5 grader
Upprullningsvinkel vid nominellt vridmoment3 grader

Produktvarianter

ProduktModellBorrstorlekGrov lagerhålstorlekLängd genom borrningDimension HDNominellt momentMax. BorraPris
LOVEJOY 68514424500 Cylinderiskt nav, hålstorlek 0.47 tum | AK6ZUY 24500 / LF4 HUB CYL ,47 RSB 68514424500Oborad0.47 "1.18 "1.77 "440 tum. Lbs.1"1 644 kr
RFQ
LOVEJOY 68514424496 Cylinderiskt nav, hålstorlek 0.31 tum | AK6ZWA 24496 / LF1 HUB CYL .31 RSB 68514424496Oborad0.31 "0.94 "1.18 "90 tum. Lbs.0.63 "1 213 kr
RFQ
LOVEJOY 68514424502 ​​Cylinderiskt nav, hålstorlek 0.47 tum | AK6ZWV 24502 ​​/ LF8 HUB CYL ,47 RSB 68514424502Oborad0.47 "1.65 "2.36 "885 tum. Lbs.1.38 "2 096 kr
RFQ
LOVEJOY 68514424504 Cylinderiskt nav, hålstorlek 0.59 tum | AK6ZXK 24504 / LF16 HUB CYL .59 RSB 68514424504Oborad0.59 "1.97 "2.76 "1770 tum. Lbs.1.63 "3 448 kr
RFQ
LOVEJOY 68514445199 Cylinderiskt nav, hålstorlek 0.59 tum | AK6ZXT 45199 / LF22 HUB CYL ,59 RSB 68514445199Oborad0.59 "1.97 "2.76 "2430 tum. Lbs.1.63 "3 862 kr
RFQ
LOVEJOY 68514424508 Cylinderiskt nav, hålstorlek 0.71 tum | AK6ZYV 24508 / LF30 HUB CYL .71 RSB 68514424508Oborad0.71 "2.6 "3.94 "4400 tum. Lbs.2.44 "5 103 kr
RFQ
LOVEJOY 68514424510 Cylinderiskt nav, hålstorlek 0.71 tum | AK6ZZQ 24510 / LF50/80 HUB CYL .71 RSB 68514424510Oborad0.71 "2.6 "3.94 "-2.44 "5 103 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514445197 Cylinderiskt nav, hålstorlek 0.59 tum
4 744 kr /enhet