Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY 68514454756 Universalknut, 1.500 tums diameter, 4.25 tums längd, 895 Nm Brytmoment

Finns i lager
Artikel: CM7YFM Modell: 68514454756

Få det Maj 16, Torsdag
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
3 963 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversalfog
Bore A18 x 18mm
Bore B18 x 18mm
Borrdjup1.180 "
HåltypUttråkad
FärgMetallisk
Kopplingsspårstorlek6 x 2.8mm
LedtypD-typ
kilspårmed Keyway
Huvudstiftshöjd (dimension E)2.12 "
MaterialStål
Max. Vinkelförskjutning25 Deg. F
Max. Borra1.12 "
Max. Hastighet1750 rpm
Driftstemp. Räckvidd-30 grader. till 212 grader. F
Utanför Dia.1.500 "
Total längd4.25 "
Ställ in skruvstorlekM6 x 6mm
StorlekD10B
Statiskt brytmoment7920 tum. -Lbs.
System för mätningmetrisk
Volym9.56250 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.684

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.Bore ABore BTotal längdStäll in skruvstorlekStorlekStatiskt brytmomentVolymPris
LOVEJOY 68514476168 Universalknut, 2 tums diameter, 5.440 tums längd, 1762 Nm Brytmoment | CM7YMU 685144761682.000 "14 x 14mm14 x 14mm5.440 "M8 x 12 mm & stifthålD12B15600 tum. -Lbs.21.76 cu. i.5 147 kr
LOVEJOY 68514476454 Universalknut, 0.880 tum Dia., 3.000 132 tum Längd, 7 Nm Brytmoment | CMXNUMXYPP 685144764540.880 "9 x 12mm9 x 12mm3.000 "M4 x 4D5B1176 tum. -Lbs.2.32320 cu. i.3 324 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514454756 Universalknut, 1.500 tums diameter, 4.25 tums längd, 895 Nm Brytmoment
3 963 kr /enhet