LOVEJOY 68514458062 Skruvnav, 13.30 tum Lbs vridmoment, 0.984 tum Dia., 0.0280 Lbs Inch Sq. Tröghet

Artikel: CM7YHM Modell: 68514458062
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvstilsnav
Vinkelavvikelse2 grader
Borrstorlek8mm
HåltypUttråkad
FärgSvart
KopplingsstorlekMSF25
KopplingstypMini mjuk, tredelad design med ärminlägg
Kopplingsvikt (Lb.)84 g
NavmaterialZink Alloy
kilspårUtan Keyway
Längd genom borrning12mm
Max. Borra12mm
Max. Hastighet1500 rpm
Min. Borra5mm
Tröghetsmoment0.0280 lbs.in.sq.
Nominellt moment13.30 tum. -Lbs.
Normalt temperaturintervall140 Deg. F
Utanför Dia.25mm
Total längd41mm
Parallell snedställning0.010 "
SerierMSF-serien
Ställ in skruvstorlekM4
StilStäll in skruven
System för mätningmetrisk
Vridstyvhet106 in.-lbs./rad
Volym1.56277 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekLängd genom borrningTotal kopplingslängdNominellt momentPris
LOVEJOY 68514458055 Nav med skruv, storlek 20, 10 mm hål, zink | AL9MEB 58055 / MSF20 X 10MM 68514458055MSF2010mmIngen kilväg-34mm8.9 tum. -Lbs.408SEK
RFQ
LOVEJOY 68514458065 Nav, med ställskruv, hål 12 mm, zink | AM7AUZ 58065 / MSF25 X 12MM 68514458065MSF2512mmIngen kilväg-41mm13.3 tum. -Lbs.420SEK
RFQ
LOVEJOY 68514458045 Nav, med skruv, hål 6 mm, zink | AN3TFF 58045 / MSF16 X 6MM 68514458045MSF166mmIngen kilväg8mm27mm4.4 tum. -Lbs.391SEK
RFQ
LOVEJOY 68514458073 Kopplingsnav, kopplingsstorlek MSF32, 12 mm storlek, utan kilspår | AN9BEY 58073 / MSF32 HUB 12MM N/KW 68514458073MSF3212mmIngen kilväg14mm48mm26.6 tum. -Lbs.468SEK
RFQ
LOVEJOY 68514458070 Kopplingsnav, kopplingsstorlek MSF32, 8 mm storlek, utan kilspår | AN9BEZ 58070 / MSF32 HUB 8MM N/KW 68514458070MSF328mmIngen kilväg14mm48mm26.6 tum. -Lbs.468SEK
RFQ
LOVEJOY 68514458042 Skruvnav, 4.40 tum Lbs vridmoment, 0.63 tum Dia., 0.0030 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YGW 68514458042MSF163mm-8mm-4.40 tum. -Lbs.-
RFQ
LOVEJOY 68514458043 Skruvnav, 4.40 tum Lbs vridmoment, 0.63 tum Dia., 0.0030 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YGX 68514458043MSF164mm-8mm-4.40 tum. -Lbs.-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514458062 Skruvnav, 13.30 tum Lbs vridmoment, 0.984 tum Dia., 0.0280 Lbs Inch Sq. Tröghet