LOVEJOY 68514471714 Spindel med käftkoppling, med element och ring, uretan

Artikel: AM7BYF Modell: 68514471714Cross Ref: 71714 / CS 285 SPIDER IN-SHEAR 6 PIN
9 177 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 5
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGS-serie spindel
FärgBlå
Koppling Nominellt vridmoment18760 tum. -Lbs.
KopplingsstorlekCS285
KopplingstypKäft i skjuvning
Kubiska tum88.209 Cu.In.
Dimension G3.19 "
Dimension HD6.5 "
Dimension W2.97 "
Navstil1
Längd genom borrning3.75 "
Materialuretan
Max. Borra4"
Max. Hastighet2300 rpm
Max. Vridmoment37500 tum. -Lbs.
Min. Borra1.250 "
Normalt temperaturintervall-30 grader. till 200 grader. F
Utanför Dia.8.5 "
Total längd10.69 "
Ringdjup10 "
Ringhöjd2.97 "
Spindelns ytterdiameter8.5 "
SpindeltypGS
StilWrap
Tråd Dia.5/8 "-11
Tråd storlek5 / 8-11
Trådar per tum5/8 "-11
Volym88.209 cu. i.

Produktvarianter

ProduktModellNavstilMaterialKopplingsstorlekKoppling Nominellt vridmomentStilKoppling TYPFärgKubikcentimeterPris
LOVEJOY 68514471710 Spindel, 6-stift, Jaw In-ShearBlue, Urethane, 5830 in-lbs vridmoment | AJ2WZG 685144717102uretanLS1902920 tum. -Lbs.WrapKäft i skjuvningBlå16.0825 Cu.In.2 285 kr
LOVEJOY 68514471708 Spindel, 6-stift, Jaw In-ShearBlue, Urethane, 2180 in-lbs vridmoment | AJ2XFE 685144717081uretanLS1101090 tum. -Lbs.WrapKäft i skjuvningBlå8.41 Cu.In.1 177 kr
LOVEJOY 68514471706 Spindel, 6-stift, Jaw In-ShearBlue, Urethane | AJ2XFJ 685144717061uretanLS090, LS095335 tum. -Lbs.WrapKäft i skjuvningBlå1.8944 Cu.In.759SEK
LOVEJOY 68514471709 Spindel, 6-stift, Jaw In-ShearBlue, Urethane, 3620 in-lbs vridmoment | AJ2XFY 685144717091uretanLS1501810 tum. -Lbs.WrapKäft i skjuvningBlå13.714 Cu.In.1 525 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514471714 Spindel med käftkoppling, med element och ring, uretan
9 177 kr /enhet