Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY 68514471708 Spindel, 6-stift, käke i skjuvblå, uretan, 2180 in-lbs vridmoment

Finns i lager
Artikel: AJ2XFE Modell: 68514471708
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
1 177 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 5
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpindel i skjuvning
FärgBlå
Koppling Nominellt vridmoment1090 tum. -Lbs.
KopplingsstorlekLS110
KopplingstypKäft i skjuvning
Kubiska tum8.41 Cu.In.
Dimension G1.64 "
Dimension HD3.32 "
Dimension W1.45 "
Navstil1
Längd genom borrning1.68 "
Materialuretan
Max. Borra1.625 "
Max. Hastighet5900 rpm
Max. Vridmoment2180 tum. -Lbs.
Min. Borra0.630 "
Normalt temperaturintervall-30 grader. till 200 grader. F
Utanför Dia.3.32 "
Total längd5"
Ringdjup4"
Ringhöjd1.45 "
Fart5900 rpm
Spindelns ytterdiameter3.32 "
SpindeltypLS
StilWrap
Tråd Dia.3/8 "-16
Tråd storlek3 / 8-16
Trådar per tum3/8 "-16
Volym8.41 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNavstilMaterialKopplingsstorlekKoppling Nominellt vridmomentStilKoppling TYPFärgKubikcentimeterPris
LOVEJOY 68514471710 Spindel, 6-stift, Jaw In-ShearBlue, Urethane, 5830 in-lbs vridmoment | AJ2WZG 685144717102uretanLS1902920 tum. -Lbs.WrapKäft i skjuvningBlå16.0825 Cu.In.2 285 kr
LOVEJOY 68514471706 Spindel, 6-stift, Jaw In-ShearBlue, Urethane | AJ2XFJ 685144717061uretanLS090, LS095335 tum. -Lbs.WrapKäft i skjuvningBlå1.8944 Cu.In.759SEK
LOVEJOY 68514471709 Spindel, 6-stift, Jaw In-ShearBlue, Urethane, 3620 in-lbs vridmoment | AJ2XFY 685144717091uretanLS1501810 tum. -Lbs.WrapKäft i skjuvningBlå13.714 Cu.In.1 525 kr
LOVEJOY 68514471714 Käkkopplingsspindel, med element och ring, uretan | AM7BYF 71714 / CS 285 SPIDER IN-SHEAR 6 PIN 685144717141uretanCS28518760 tum. -Lbs.WrapKäft i skjuvningBlå88.209 Cu.In.9 177 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514471708 Spindel, 6-stift, käke i skjuvblå, uretan, 2180 in-lbs vridmoment
1 177 kr /enhet