LOVEJOY 68514472242 Käkkopplingsspindel och element, uretan, stängt centrum, krökt käke | AN8DJX 72242 / GS 14 SPIDER 64D GRÖN

LOVEJOY 68514472242 Käftkoppling spindel och element, uretan, stängt centrum, böjd käke

Artikel: AN8DJX Modell: 68514472242Cross Ref: 72242 / GS 14 SPIDER 64D GREEN
499SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 5
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGS-serie spindel
Vinkelavvikelse0.8 grader
Axial snedställning+0.039" till -0.019"
Klämstil nav max. Fart12700 rpm
FärgGrön
KopplingsbultstorlekM3
Kubiska tum0.543 Cu.In.
Mått CL0.06 "
Dimension HD1.18 "
Dimension TH0.08 "
Avstånd mellan spindel och navyta (mått CL)0.06 "
Dynamisk vridstyvhet6212 in.-lbs./rad
Längd genom borrning0.433 "
Låsenhet Style Hub Max. Fart25400 rpm
Materialuretan
Max. Axiell felinriktning (in.)+0.039 -0.019"
Max. Borra0.625 "
Max. Temp. Räckvidd (F)-30 grader till 248 grader F
Max. Vridmoment283.2 tum. -Lbs.
Min. BorraFastämne
Nominellt moment141.6 tum. -Lbs.
Normalt temperaturintervall-20 grader till 230 grader F
Utanför Dia.1.18 "
Radiell feljustering0.002 "
Radiell stelhet4892 tum. -Lbs.
Skruvgänga Dia.# 8-32
Skruvgänga per tum# 8-32
Ställ in skruvstorlek8-32
Ställ in skruvstilkopplingsplatsens storlek0.2 "
Ställ in skruvtyp kopplingsplatsstorlek (dimension SL)0.2 "
Ställ in skruvstilnav max. Fart15900 rpm
Strand hårdhet64 Shore D
Spindelns ytterdiameter1.18 "
Spindelstorlek14
Spindeltjocklek (dimension W)0.39 "
SpindeltypGS
Statisk vridstyvhet2072 in.-lbs./rad
Lagerstorlekar14 till 55
StilFastämne
temp-20 till 230 Deg.F
Temp. Räckvidd-30 till 248 Deg.F
Tjocklek0.39 "
Volym0.543 cu. i.

Produktvarianter

ProduktModellSpindelstorlekMaterialFärgNominellt momentSpindelTYPStilRadiell stelhetKopplingsbultstorlekPris
LOVEJOY 68514467258 Elastomerisk spindel, gul | AJ2XCF 6851446725842uretanGul2345 tum. -Lbs.GSFastämne13887 tum. -Lbs.M8818SEK
LOVEJOY 68514467257 Elastomer spindel, röd | AJ2XFX 6851446725738uretanRed2876 tum. -Lbs.GSFastämne25146 tum. -Lbs.M8581SEK
LOVEJOY 68514467252 Käftkoppling spindel och element, uretan, stängt centrum, krökt käke | AL7RXA 67252 / GS 24 SPIDER 92A GUL 6851446725224uretanGul309.8 tum. -Lbs.GSFastämne8458 tum. -Lbs.M6391SEK
RFQ
LOVEJOY 68514467254 Käkkopplingsspindel, med element, nära mitten, polyuretan, gul | AM3MTK 67254 / GS 28 SPIDER 92A GUL 6851446725428uretanGul840.8 tum. -Lbs.GSFastämne10173 tum. -Lbs.M8434SEK
RFQ
LOVEJOY 68514467253 Käkkopplingsspindel, med element, nära mitten, polyuretan, röd | AM4ZKC 67253 / GS 24 SPIDER 98A RÖD 6851446725324uretanRed531 tum. -Lbs.GSFastämne14630 tum. -Lbs.M6391SEK
RFQ
LOVEJOY 68514467261 Käkkopplingsspindel, med element, nära mitten, polyuretan, röd | AM7KTT 67261 / GS 48 RÖD SPIDER 6851446726148uretanRed4646 tum. -Lbs.GSFastämne33890 tum. -Lbs.M101 086 kr
RFQ
LOVEJOY 68514467255 Käkkopplingsspindel, med element, nära mitten, polyuretan | AM7MHP 67255 / GS 28/38 SPIDER 98 SHORE A 6851446725528uretanRed1416 tum. -Lbs.GSFastämne18288 tum. -Lbs.M8434SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514472242 Käftkoppling spindel och element, uretan, stängt centrum, böjd käke
499SEK /enhet