LOVEJOY 68514472270 Spider, 64 Shore D, 54735.00 in-lbs vridmoment, grön | CM7ÅÅÅ

LOVEJOY 68514472270 Spider, 64 Shore D, 54735.00 in-lbs vridmoment, grön

Artikel: CM7YYY Modell: 68514472270

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCJ-serie spindel
Vinkelförskjutning0.190 "
Vinkelavvikelse0.90 Deg. till 1.30 grader
Axial snedställning0.039 till 252 "
FärgGrön
KopplingKäke
KopplingstypElastomerinsats
Dimension G1.970 "
Mått S3.620 "
Avstånd mellan spindel och navyta (mått CL)0.240 "
Materialpolyuretan
Max. Vinkelförskjutning (Δ Ka), n=1500 [1/min]1.20 grader
Max. Axial förskjutning (Δ Ka)0.1500 "
Max. Radiell förskjutning (Δ Kr)0.0200 "
Max. Hastighet2500 rpm
Max. Vridmoment109470 tum. -Lbs.
Nominellt moment54735 tum. -Lbs.
Normalt temperaturintervall-30 grader. till 230 grader. F
Utanför Dia.8.860 "
Parallell snedställning0.008 till 0.027 "
Klassad HP vid 1,200 XNUMX varv / min1040 hk
Klassad HP vid 1,800 XNUMX varv / min1550 hk
Skruvgänga Dia.1/2 "-13
Skruvgänga per tum1/2 "-13
Ställ in skruvtyp kopplingsplatsstorlek (dimension SL)1.180 "
Spindel inre diameter4.450 "
Spindelns ytterdiameter8.860 "
Spindelstorlek100
Spindeltjocklek (dimension W)1.500 "
Spindeltyp64 Shore D
Lagerstorlekar14 till 180
StilÖppna Center
Temp. Räckvidd-30 grader. till 266 grader. F
Volym117.74940 cu. i.
Upprullningsvinkel vid max. Vridmoment5 grader
Upprullningsvinkel vid nominellt vridmoment3.20 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8775

Produktvarianter

ProduktModellSpindelstorlekMaterialFärgNominellt momentSpindelTYPKoppling TYPStilTemp. RÄCKVIDDPris
LOVEJOY 68514461447 Spindel, Gul, 92 Shore A, polyuretan, 177 in-lbs vridmoment | AJ2WZJ 6851446144719polyuretanGul88 tum. -Lbs.CJElastomerinsatsÖppen-50 till 248 Deg.F179SEK
LOVEJOY 68514472259 Spindel, Grön, 64 Shore D, Polyuretan, 7170 in-lbs vridmoment | AJ2XBZ 6851447225938polyuretanGrön3585 tum. -Lbs.CJElastomerinsatsÖppen-30 till 266 Deg.F684SEK
LOVEJOY 68514462074 Spindel, Röd, 98 Shore A, Polyuretan, 12120 in-lbs vridmoment | AJ2XCD 6851446207455polyuretanRed6060 tum. -Lbs.CJElastomerinsatsÖppen-40 till 248 Deg.F636SEK
LOVEJOY 68514461449 Spindel, Gul, 92 Shore A, polyuretan, 1680 in-lbs vridmoment | AJ2XCG 6851446144928polyuretanGul840 tum. -Lbs.CJElastomerinsatsÖppen-50 till 248 Deg.F162SEK
LOVEJOY 68514462070 Spindel, Röd, 98 Shore A, Polyuretan, 2830 in-lbs vridmoment | AJ2XFC 6851446207028polyuretanRed1415 tum. -Lbs.CJElastomerinsatsÖppen-40 till 248 Deg.F163SEK
LOVEJOY 68514462075 Spindel, Röd, 95 Shore A, Polyuretan, 16640 in-lbs vridmoment | AJ2XFG 6851446207565polyuretanRed8320 tum. -Lbs.CJElastomerinsatsÖppen-40 till 248 Deg.F1 185 kr
LOVEJOY 68514461451 Spindel, Gul, 92 Shore A, Polyuretan, 4690 in-lbs vridmoment | AJ2XFZ 6851446145142polyuretanGul2345 tum. -Lbs.CJElastomerinsatsÖppen-50 till 248 Deg.F407SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514472270 Spider, 64 Shore D, 54735.00 in-lbs vridmoment, grön