LOVEJOY 68514472543 Käftkopplingsnav, storlek CJ14/16, 0.50 tums hålstorlek, med kilspår, aluminium | AN9BDN 72543 / CJ 24A HUB PM 20MM KW

LOVEJOY 68514472543 Käftkopplingsnav, storlek CJ14/16, 0.50 tums hålstorlek, med kilspår, aluminium

Artikel: AN9BDN Modell: 68514472543Cross Ref: 72543 / CJ 24A HUB PM 20MM KW
521SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCJ-seriens nav
Vinkelförskjutning0.04 "
Borrstorlek20mm
HåltypUttråkad
FärgMetallisk
KopplingsstorlekCJ24
KopplingstypCJ
Dimension G17.78mm
Dimension HD39.88mm
Dimension U23.88mm
Avstånd mellan spindel och navyta (mått CL)2.03mm
NavmaterialPulvermetall
NavstilA
kilspårmed Keyway
Keyway Djup6 2.8 mm x mm
Nyckelstorlek6 2.8 mm x mm
Nyckelbredd6 2.8 mm x mm
Längd genom borrning29.97mm
MaterialPulvermetall
Max. Vinkelförskjutning (Δ Ka), n=1500 [1/min]0.9 grader
Max. Axial förskjutning (Δ Ka)0.055 "
Max. Borra24mm
Max. Driftstemperatur-50 grader. till 248 grader. F
Max. Radiell förskjutning (Δ Kr)0.009 "
Max. Hastighet10600 rpm
Max. Vridmoment70 Nm
Min. Borra12mm
Nominellt vridmoment (med 92 Shore A spindel)35 Nm
Normalt temperaturområde (med 80 Shore A, 92 Shore A och 95/98 Shore A spindlar)-40 grader. till 212 grader. F
Utanför Dia.55.88mm
Total kopplingslängd77.98mm
Skruvgänga Dia.# 10-24
Skruvgänga per tum# 10-24
Ställ in skruvtyp kopplingsplatsstorlek (dimension SL)9.91mm
Ställ in skruvformat kopplingsstorlek (mått T)10-24
Spindel inre diameter27mm
Spindelns ytterdiameter55mm
Spindeltjocklek (dimension W)14mm
StilUttråkad
System för mätningmetrisk

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekNavstilUtanför Dia.Total kopplingslängdNavmaterialKopplingstypPris
LOVEJOY 68514472006 Käftkopplingsnav, CJ 38 Kopplingsstorlek, 35 mm kilspår | AJ2XBV 68514472006CJ3835mm10 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ981SEK
LOVEJOY 68514472002 CJ 38A Nav, 25mm nyckelspår | AJ2XMY 68514472002-25mm8 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ912SEK
LOVEJOY 68514472007 Käftkopplingsnav, CJ 38 Kopplingsstorlek, 38 mm kilspår SS180 | AJ2XNG 68514472007CJ3838mm10 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ1 043 kr
LOVEJOY 68514472533 Käftkopplingsnav, med kilspår, hålstorlek 14 mm, pulvermetall | AM2XKK 72533 / CJ19AX14MM HUB 72533 68514472533CJ1914mm5 2.3 mm x mmA39.88mm66.04mm-CJ330SEK
RFQ
LOVEJOY 68514472004 Käftkopplingsnav, med kilspår, hålstorlek 30 mm, pulvermetall | AM3JZM 72004 / CJ 38A HUB PM 30MM KW 68514472004CJ3830mm8 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ912SEK
RFQ
LOVEJOY 68514472538 Käftkopplingsnav, CJ 24 Kopplingsstorlek, 14 mm kilspår | AM9JMP 72538 / 72538 CJ 24A HUB PM 14MM KW KÄFTKOPPLING 68514472538CJ2414mm5 2.3 mm x mmA55.88mm77.98mm-CJ521SEK
RFQ
LOVEJOY 68514472542 Käftkopplingsnav, med kilspår, hålstorlek 19 mm, stål | AN2DLM 72542 / 68514472542 CJX19MM 68514472542CJ2419mm6 2.8 mm x mmA55.88mm77.98mm-CJ479SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514472543 Käftkopplingsnav, storlek CJ14/16, 0.50 tums hålstorlek, med kilspår, aluminium
521SEK /enhet