LOVEJOY 68514476581 SS Typ Nav SS095, 18 mm hålstorlek, 6 x 2.8 mm kilspår | AN9BGK 76581

LOVEJOY 68514476581 SS Typ Nav SS095, 18 mm hålstorlek, 6 x 2.8 mm kilspår

Artikel: AN9BGK Modell: 68514476581Korsreferens: 76581
2 108 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSS-typnav
Borrstorlek18mm
HåltypFärdig borrning
FärgMetallisk
KopplingsstorlekSS095
KopplingstypSS
Dimension G13.2mm
kilspårmed Keyway
Keyway Djup6 2.8 mm x mm
Nyckelstorlek6 2.8 mm x mm
Nyckelbredd6 2.8 mm x mm
Längd genom borrning25.4mm
MaterialRostfritt stål
Max. Borra28mm
Min. Borra11mm
Utanför Dia.53.59mm
System för mätningmetrisk

Produktinformation:

    • Tillverkad av rostfritt stål för att motstå smuts, sand, fett, olja och fukt; perfekt för elmotorer och förbränningskraftapplikationer
    • Överför stötar och felinriktning från axeln till kopplingsenhetens mittelement för att minimera slitaget på axeln

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekLängd genom borrningUtanför Dia.MaterialKopplingstypMax. BorraPris
LOVEJOY 68514476599 SS Typ Nav SS190, 35 mm hålstorlek, 10 x 3.3 mm kilspår | AJ2XAA 68514476599SS19035mm10 3.3 mm x mm49.28mm114.3mmRostfritt stålSS56.26mm13 473 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514476581 SS Typ Nav SS095, 18 mm hålstorlek, 6 x 2.8 mm kilspår
2 108 kr /enhet