Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY 68514476599 SS Typ Nav SS190, 35 mm hålstorlek, 10 x 3.3 mm kilspår | AJ2XAA

LOVEJOY 68514476599 SS Typ Nav SS190, 35 mm hålstorlek, 10 x 3.3 mm kilspår

Finns i lager
Artikel: AJ2XAA Modell: 68514476599
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
13 473 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSS-typnav
Borrstorlek35mm
HåltypFärdig borrning
FärgMetallisk
KopplingsstorlekSS190
KopplingstypSS
Dimension G25.4mm
kilspårmed Keyway
Keyway Djup10 3.3 mm x mm
Nyckelstorlek10 3.3 mm x mm
Nyckelbredd10 3.3 mm x mm
Längd genom borrning49.28mm
MaterialRostfritt stål
Max. Borra56.26mm
Min. Borra19mm
Utanför Dia.114.3mm
System för mätningmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.4515
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekLängd genom borrningUtanför Dia.MaterialKopplingstypMax. BorraPris
LOVEJOY 68514476581 SS Typ Nav SS095, 18 mm hålstorlek, 6 x 2.8 mm kilspår | AN9BGK 76581 68514476581SS09518mm6 2.8 mm x mm25.4mm53.59mmRostfritt stålSS28mm2 108 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514476599 SS Typ Nav SS190, 35 mm hålstorlek, 10 x 3.3 mm kilspår
13 473 kr /enhet