Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY 68514476844 Motion Control Coupling, 20 tum Lbs vridmoment, 1 tum Dia., 0.0130 Lbs Inch Sq. Tröghet

Finns i lager
Artikel: CM7ZAB Modell: 68514476844
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
2 592 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Axial snedställning± 0.010 "
Borrstorlek1 / 2 "
HåltypUttråkad
KlämskruvstorlekM3
KopplingsstorlekADB5
KopplingstypDubbelstrålekoppling
Kopplingsvikt (Lb.)1.60 oz.
Finishanodiserat aluminium
NavmaterialAluminium
kilspårUtan Keyway
Längd genom borrning0.433 "
Max. Vinkeljustering7 grader
Max. Borra0.500 "
Max. Driftstemperatur200 Deg. F
Max. Hastighet10000 rpm
Min. Borra0.295 "
Tröghetsmoment0.0130 lbs.in.sq.
Nominellt moment20 tum. -Lbs.
Utanför Dia.1.000 "
Total längd1.500 "
Parallell snedställning0.015 "
SerierADB-serien
StilKlämskruv
System för mätningImperial
Vridstyvhet6266 in.-lbs./rad
Volym1.50000 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036

Produktvarianter

ProduktModellNavmaterialBore ABore BLängd genom borrningMax. VinkeljusteringMax. BorraMax. HastighetMin. BorraPris
LOVEJOY 68514476847 Enkelbalkskoppling, 3/8 x 5/8 i borrning | AM7DWJ 76847 / ADB6 BEAM CPLG 68514476847Aluminium3 / 8 "x 5 / 8"3 / 8 "x 5 / 8"-----3 189 kr
RFQ
LOVEJOY 68514476858 Koppling dubbelbalk, 3/4 x 3/4 i borrning | AM8DRX 76858 68514476858Almunium3 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "x 3 / 4"-----3 362 kr
RFQ
LOVEJOY 68514476839 Koppling dubbelbalk, 1/4 x 3/8 i borrning | AM8RVA 76839 68514476839Aluminium-------2 468 kr
RFQ
LOVEJOY 68514476842 Koppling dubbelbalk, 3/8 x 3/8 i borrning | AN3RFZ 76842 68514476842Aluminium3 / 8 "x 3 / 8"3 / 8 "x 3 / 8"-----2 592 kr
RFQ
LOVEJOY 68514476849 Dubbelbalkskoppling, ADB6-kopplingsstorlek, 1/2 x 5/8 tums hålstorlek | CH9ABF 68514476849Aluminium1 / 2 "x 5 / 8"1 / 2 "x 5 / 8"-7 grader-10,000 rpm-3 523 kr
LOVEJOY 68514476830 Motion Control Coupling, 3.50 tum Lbs vridmoment, 0.5 tum Dia., 0.0010 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YPZ 68514476830Aluminium--0.209 "5 grader0.250 "10000 rpm0.118 "1 450 kr
LOVEJOY 68514476833 Motion Control Coupling, 6.20 tum Lbs vridmoment, 0.5 tum Dia., 0.0010 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YQA 68514476833Aluminium--0.209 "7 grader0.250 "10000 rpm0.118 "1 856 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514476844 Motion Control Coupling, 20 tum Lbs vridmoment, 1 tum Dia., 0.0130 Lbs Inch Sq. Tröghet
2 592 kr /enhet