LOVEJOY 68514477054 Motion Control Coupling, 15 tum Lbs vridmoment, 1.252 tum Dia., 0.0370 Lbs Inch Sq. Tröghet

Artikel: CM7YTZ Modell: 68514477054

Få det Maj 20, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Axial snedställning± 0.010 "
Borrstorlek1 / 2 "
HåltypUttråkad
KlämskruvstorlekM4
KopplingsstorlekASB6
KopplingstypEnkelstrålekoppling
Kopplingsvikt (Lb.)3 oz.
Finisheloxerad
NavmaterialAluminium
kilspårUtan Keyway
Längd genom borrning0.472 "
Max. Vinkeljustering5 grader
Max. Borra0.551 "
Max. Driftstemperatur200 Deg. F
Max. Hastighet10000 rpm
Min. Borra0.236 "
Tröghetsmoment0.0370 lbs.in.sq.
Nominellt moment15 tum. -Lbs.
Utanför Dia.1.252 "
Total längd1.752 "
Parallell snedställning0.005 "
SerierASB-serien
StilKlämskruv
System för mätningImperial
Vridstyvhet1770 in.-lbs./rad
Volym2.74627 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675

Produktvarianter

ProduktModellMin. BorraBore ABore BTröghetsmomentNominellt momentUtanför Dia.Total längdVridstyvhetPris
LOVEJOY 68514477053 Enkelbalkskoppling, 3/8 x 1/2 i borrning | AM9DMC 77053 68514477053-3 / 8 "x 1 / 2"3 / 8 "x 1 / 2"-15 tum. -Lbs.---1 865 kr
RFQ
LOVEJOY 68514477041 Motion Control Coupling, 2 tum Lbs vridmoment, 0.5 tum Dia., 0.00 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YTL 685144770410.118 "--0.0000 lbs.in.sq.2 tum. -Lbs.0.500 "0.752 "318.60 in.-lbs./rad-
RFQ
LOVEJOY 68514477042 Motion Control Coupling, 2 tum Lbs vridmoment, 0.5 tum Dia., 0.00 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YTM 685144770420.118 "--0.0000 lbs.in.sq.2 tum. -Lbs.0.500 "0.752 "318.60 in.-lbs./rad-
RFQ
LOVEJOY 68514477044 Motion Control Coupling, 3.40 tum Lbs vridmoment, 0.626 tum Dia., 0.0010 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YTP 685144770440.157 "--0.0010 lbs.in.sq.3.40 tum. -Lbs.0.626 "0.799 "557.60 in.-lbs./rad-
RFQ
LOVEJOY 68514477045 Motion Control Coupling, 3.40 tum Lbs vridmoment, 0.626 tum Dia., 0.0010 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YTQ 685144770450.157 "3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"0.0010 lbs.in.sq.3.40 tum. -Lbs.0.626 "0.799 "557.60 in.-lbs./rad-
RFQ
LOVEJOY 68514477047 Motion Control Coupling, 5 tum Lbs vridmoment, 0.752 tum Dia., 0.0020 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YTT 685144770470.157 "--0.0020 lbs.in.sq.5 tum. -Lbs.0.752 "0.902 "442.50 in.-lbs./rad-
RFQ
LOVEJOY 68514477048 Motion Control Coupling, 5 tum Lbs vridmoment, 0.752 tum Dia., 0.0020 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YTU 685144770480.157 "1 / 4 "x 5 / 16"1 / 4 "x 5 / 16"0.0020 lbs.in.sq.5 tum. -Lbs.0.752 "0.902 "442.50 in.-lbs./rad-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514477054 Motion Control Coupling, 15 tum Lbs vridmoment, 1.252 tum Dia., 0.0370 Lbs Inch Sq. Tröghet