Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY ADB3.5 5/16 x5/16 Motion Control Coupling, 5/16 x 5/16 tums diameter, 6 in-lb nominellt vridmoment, aluminium | AA9FVA 1CYD2 / 76837

LOVEJOY ADB3.5 5/16 x5/16 Motion Control Coupling, 5/16 x 5/16 tums diameter, 6 in-lb märkt vridmoment, aluminium

Finns i lager
Artikel: AA9FVA Modell: ADB3.5 5/16 x5/16Korsreferens: 1CYD2 / 76837
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
907SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Axial snedställning+/- 0.010 "
Bore A5/16" X 5/16"
Bore B5/16" X 5/16"
Bore Dia.5/16 x 5/16 "
HåltypUttråkad
KopplingsstorlekADB3.5
KopplingstypDubbelstråle
Finisheloxerad
Hub Dia.0.626 "
NavmaterialAluminium
kilspårUtan Keyway
Längd genom borrning6.5mm
MaterialAluminium
Max. Vinkeljustering7 grader
Max. Axiell felinriktning (in.)+/-. 010
Max. Borra8mm
Max. Borra8.00 mm
Max. Driftstemperatur200 Deg. F
Max. Parallell feljustering (in.)0.008
Max. Varvtal10,000
Max. Hastighet10,000 rpm
Max. Temp. Räckvidd (F)200
Min. Borra5mm
Nominellt moment6.2 tum. -Lbs.
Utanför Dia.0.626 "
Total längd25.4mm
Parallell snedställning0.008 "
SkruvstorlekM2.5
SkruvtypKlämskruv
StorlekADB3.5
StilDubbel strålklämma
System för mätningImperial
Vridmoment6.2 tum. Lbs.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7616995090
URSPRUNGSLANDHU

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY ADB3.5 5/16 x5/16 Motion Control Coupling, 5/16 x 5/16 tums diameter, 6 in-lb märkt vridmoment, aluminium
907SEK /enhet