Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY ADB7 1/2x3/4 Coupling Double Beam, 1/2 x 3/4 In Bore | AA9FVN 1CYE5 / 76855

LOVEJOY ADB7 1/2x3/4 Koppling dubbel balk, 1/2 x 3/4 i hål

Finns i lager
Artikel: AA9FVN Model: ADB7 1/2x3/4Korsreferens: 1CYE5 / 76855
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
4 289 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Axial snedställning+/- 0.010 "
Bore A1 / 2 "x 3 / 4"
Bore B1 / 2 "x 3 / 4"
Bore Dia.1/2 x 3/4 "
HåltypUttråkad
KopplingsstorlekADB7
KopplingstypDubbelstråle
Finisheloxerad
Hub Dia.1.5 "
NavmaterialAluminium
kilspårUtan Keyway
Längd genom borrning18mm
MaterialAluminium
Max. Vinkeljustering7 grader
Max. Axiell felinriktning (in.)+/-. 010
Max. Borra22mm
Max. Borra22.00 mm
Max. Driftstemperatur200 Deg. F
Max. Parallell feljustering (in.)0.024
Max. Varvtal10,000
Max. Hastighet10,000 rpm
Max. Temp. Räckvidd (F)200
Min. Borra10mm
Nominellt moment88 tum. -Lbs.
Utanför Dia.1.5 "
Total längd66.7mm
Parallell snedställning0.024 "
SkruvstorlekM5
SkruvtypKlämskruv
StorlekADB7
StilDubbel strålklämma
System för mätningImperial
Vridmoment88 tum. Lbs.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8483908040
URSPRUNGSLANDHU

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY ADB7 1/2x3/4 Koppling dubbel balk, 1/2 x 3/4 i hål
4 289 kr /enhet