Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUBE AV102 Skyddad ventilering 1/4 höjd 1.19 | AB3LFM 1U570

LUBE AV102 Protected Vent 1/4 Höjd 1.19

Finns i lager
Artikel: AB3LFM Modell: AV102Korsreferens: 1U570
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
129SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkyddad ventil
ByggAluminium
Filter40 Micron
Höjd1.19
Total längd1.187 "
Tråd storlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8481100040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Basfyrkant (in.) (9/16)
    • Top Cap Dia. (In.) (3/4)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdTotal längdTråd storlekPris
LUBE AV101 skyddad ventil 1/8 höjd 1.12 | AB3LFL 1U569 AV1011.121.125 "1/8120SEK
LUBE AV103 Skyddad ventilering 3/8 Höjd 1.25 | AB3LFN 1U571 AV1031.251.25 "3 / 8 "139SEK
LUBE AV104 Skyddad ventilering 1/2 höjd 1.31 | AB3LFP 1U572 AV1041.311 5 / 16 "1 / 2 "197SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUBE AV102 Protected Vent 1/4 Höjd 1.19
129SEK /enhet