Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUBE AV103 Skyddad ventilering 3/8 Höjd 1.25 | AB3LFN 1U571

LUBE AV103 Protected Vent 3/8 Höjd 1.25

Finns i lager
Artikel: AB3LFN Modell: AV103Korsreferens: 1U571
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
139SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkyddad ventil
ByggAluminium
Höjd1.25
Total längd1.25 "
Tråd storlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8481100090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Basfyrkant (in.) (11/16)
    • Top Cap Dia. (In.) (1)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdTotal längdTråd storlekPris
LUBE AV101 skyddad ventil 1/8 höjd 1.12 | AB3LFL 1U569 AV1011.121.125 "1/8120SEK
LUBE AV102 Skyddad ventilering 1/4 höjd 1.19 | AB3LFM 1U570 AV1021.191.187 "1 / 4 "129SEK
LUBE AV104 Skyddad ventilering 1/2 höjd 1.31 | AB3LFP 1U572 AV1041.311 5 / 16 "1 / 2 "197SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUBE AV103 Protected Vent 3/8 Höjd 1.25
139SEK /enhet