Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUFKIN C1290SF590 Mättejp 25 fot x 1/2 tum enkel användning | AE2NWB 4YRU4

LUFKIN C1290SF590 mättejp 25 fot x 1/2 tum Single Duty

Finns i lager
Artikel: AE2NWB Modell: C1290SF590Korsreferens: 4YRU4
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
3 959 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOljemålningstejp för enkel användning
BladbeläggningElektroplätering av nickel och krom
BladfärgKrom med svarta markeringar
Bladlängd25ft.
blad~~POS=TRUNCStål
Bladbredd1 / 2 "
FallfärgBlack / Chrome
Case MaterialStål och plast med jordningrem
Fall typÖppen
Graderingstypin / ft
graderingarTum till åttonde
Hantera typFällbar plast
KrokSwivel Snap

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8235
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)23.37
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod9017800000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBladlängdFallfärgGraderingstypgraderingarArtikelPris
LUFKIN CN1291SF590 Måttband 33 fot x 1/2 tum dubbeldrift | AE2NVL 4YRR4 CN1291SF59033ft.Röd / kromin / ftTum till åttondeOljemåttband med dubbel belastning3 414 kr
LUFKIN CN1293SF590N Måttband 50 fot x 1/2 tum dubbeldrift | AE2NVN 4YRR6 CN1293SF590N50ft.Röd / kromin / ftTum till åttondeOljemåttband med dubbel belastning4 049 kr
LUFKIN CN1293SMEF59N Måttband 50 fot x 1/2 tum dubbeldrift | AE2NVQ 4YRT1 CN1293SMEF59N50ft.Röd / kromtum / tum / mm / cmÖvre sida i fot / in till åttonde, nedre sida MMOljemåttband med dubbel belastning4 701 kr
LUFKIN CN1294SMEF59N Måttband 66 fot x 1/2 tum dubbeldrift | AE2NVT 4YRT3 CN1294SMEF59N66ft.Röd / kromtum / tum / mm / cmÖvre sida i fot / in till åttonde, nedre sida MMOljemåttband med dubbel belastning5 705 kr
LUFKIN CN1295SF590N Måttband 75 fot x 1/2 tum dubbeldrift | AE2NVV 4YRT5 CN1295SF590N75ft.Röd / kromin / ftTum till åttondeOljemåttband med dubbel belastning5 319 kr
LUFKIN CN1296SF590 Måttband 100 fot x 1/2 tum dubbeldrift | AE2NVW 4YRT7 CN1296SF590100ft.Röd / kromin / ftTum till åttondeOljemåttband med dubbel belastning6 485 kr
LUFKIN CN1296SMEF59N Måttband 100 fot x 1/2 tum dubbeldrift | AE2NVY 4YRT9 CN1296SMEF59N100ft.Röd / kromtum / tum / mm / cmÖvre sida i fot / in till åttonde, nedre sida MMOljemåttband med dubbel belastning7 767 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUFKIN C1290SF590 mättejp 25 fot x 1/2 tum Single Duty
3 959 kr /enhet