Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FMY5 Miniatyrlampa 9008 60 / 55w T4 12v | AB9VUR

LUMAPRO 2FMY5 Miniatyrlampa 9008 60/55w T4 12v

Finns i lager
Artikel: AB9VUR Modell: 2FMY5

Få det Maj 7, Tisdag
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
385SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittligt liv200/600 timmar
BastypP26.4T
Nuvarande ritad5070 / 4300mA
Initiala lumen21,369/13,827
LampformT4
lamptypMiniatyr-T
Max. Total längd3.74 "
Övergripande lampformT
Primär applikationGenerell mening
Handelsnummer9008
Spänning12
Watt60/55

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8539293060
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellHandelsnummerGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livWattBastypNuvarande ritadInitiala lumenLumensPris
LUMAPRO 2FMZ1 Miniatyrlampa 9145 45w T4 12v | AB9VUV 2FMZ191451000 timmar1000 timmar45Rätvinkelförfokus (HB3)-817817163SEK
LUMAPRO 2FNC6 Miniatyrlampa H11-55 55w T4 12v | AB9VVW 2FNC6H11-55-600 timmar55PGJ19-24170mA1350-251SEK
LUMAPRO 2FNC7 Miniatyrlampa H11-55ll 55w T4 12v | AB9VVX 2FNC7H11-55LL-1000 timmar55PGJ19-2-1350-378SEK
LUMAPRO 2FND8 Miniatyrlampa H8-35 35w T4 12v | AB9VWH 2FND8H8-35350 timmar350 timmar35PGJ19-1-730730243SEK
LUMAPRO 2FND9 Miniatyrlampa H9-65 65w T4 12v | AB9VWJ 2FND9H9-65200 timmar200 timmar65PGJ19-5-20002000274SEK
LUMAPRO 2FNE1 Miniatyrlampa H9-65ll 65w T4 12v | AB9VWK 2FNE1H9-65LL300 timmar500 timmar65PGJ19-5-20002000222SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FMY5 Miniatyrlampa 9008 60/55w T4 12v
385SEK /enhet