Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FNC6 Miniatyrlampa H11-55 55w T4 12v | AB9VVW

LUMAPRO 2FNC6 Miniatyrlampa H11-55 55w T4 12v

Finns i lager
Artikel: AB9VVW Modell: 2FNC6
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
251SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittligt liv600 timmar
BastypPGJ19-2
Nuvarande ritad4170mA
Initiala lumen1350
LampformT4
lamptypMiniatyr-T
Ljus färgRensa
Max. Total längd2.63 "
Övergripande lampformT
Primär applikationGenerell mening
HandelsnummerH11-55
Spänning12
Watt55

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8539228040
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellHandelsnummerGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livWattBastypNuvarande ritadInitiala lumenLumensPris
LUMAPRO 2FMY5 Miniatyrlampa 9008 60 / 55w T4 12v | AB9VUR 2FMY59008-200/600 timmar60/55P26.4T5070 / 4300mA21,369/13,827-385SEK
LUMAPRO 2FMZ1 Miniatyrlampa 9145 45w T4 12v | AB9VUV 2FMZ191451000 timmar1000 timmar45Rätvinkelförfokus (HB3)-817817163SEK
LUMAPRO 2FNC7 Miniatyrlampa H11-55ll 55w T4 12v | AB9VVX 2FNC7H11-55LL-1000 timmar55PGJ19-2-1350-378SEK
LUMAPRO 2FND8 Miniatyrlampa H8-35 35w T4 12v | AB9VWH 2FND8H8-35350 timmar350 timmar35PGJ19-1-730730243SEK
LUMAPRO 2FND9 Miniatyrlampa H9-65 65w T4 12v | AB9VWJ 2FND9H9-65200 timmar200 timmar65PGJ19-5-20002000274SEK
LUMAPRO 2FNE1 Miniatyrlampa H9-65ll 65w T4 12v | AB9VWK 2FNE1H9-65LL300 timmar500 timmar65PGJ19-5-20002000240SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FNC6 Miniatyrlampa H11-55 55w T4 12v
251SEK /enhet