Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FND5 Miniatyrlampa H4 100/80w 100w T4 5/8 12v | AB9VWE

LUMAPRO 2FND5 miniatyrlampa H4 100/80w 100w T4 5/8 12v

Finns i lager
Artikel: AB9VWE Modell: 2FND5
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
125SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa75/150 timmar
Genomsnittligt liv75/150 timmar
BastypP43T-38
GlödlampaGlas
Nuvarande ritad8330mA
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Initiala lumen2400/1500
LampformT4 5/8
lamptypMiniatyr-T
Lumens2400/1500
Max. Total längd3.62 "
Övergripande lampformT
Primär applikationGenerell mening
HandelsnummerH4 100 / 80W
Spänning12
Watt100

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8539228040
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittligt livBastypInitiala lumenHandelsnummerWattPris
LUMAPRO 2FND7 Miniatyrlampa H7-55ll 55w T4 5/8 12v | AB9VWG 2FND7350 timmarPX26d1350H7-55LL55182SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FND5 miniatyrlampa H4 100/80w 100w T4 5/8 12v
125SEK /enhet